46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なし RoHS指令(10物質対応)対応 ばねの種類圧縮コイルばね
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質SUS304WPB 仕上両端研磨なし
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

1箱(20個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:300
1箱(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) ばねの種類引張コイルばね
1個
1,511 税込1,662
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線) 自由長L(mm)500 ばねの種類引張コイルばね
1個
1,986 税込2,185
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) ばねの種類押しばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18 自由長(mm)15 総巻数(巻)13 外径(mm)3 内径(mm)2.48 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.47 使用たわみ(mm)8.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31 自由長(mm)15 総巻数(巻)11.75 外径(mm)3 内径(mm)2.42 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)6.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.35 自由長(mm)15 総巻数(巻)15.25 外径(mm)3 内径(mm)2.36 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)8.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.07 自由長(mm)15 総巻数(巻)10.75 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)10.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19 自由長(mm)10 総巻数(巻)8 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)5.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.54 自由長(mm)10 総巻数(巻)10.5 外径(mm)3 内径(mm)2.36 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)5.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.42 自由長(mm)10 総巻数(巻)9.25 外径(mm)3 内径(mm)2.42 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)4.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.49 自由長(mm)15 総巻数(巻)16 外径(mm)3 内径(mm)2.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6.5 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)3.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.39 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)7 外径(mm)3 内径(mm)2.48 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.47 使用たわみ(mm)3.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.15 自由長(mm)10 総巻数(巻)11.75 外径(mm)3 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.9 使用たわみ(mm)3.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.83 自由長(mm)15 総巻数(巻)17 外径(mm)3 内径(mm)2.2 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)6.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.18 自由長(mm)5 総巻数(巻)6 外径(mm)3 内径(mm)2.36 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)2.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.72 自由長(mm)5 総巻数(巻)6 外径(mm)3 内径(mm)2.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27 自由長(mm)10 総巻数(巻)9 外径(mm)3 内径(mm)2.48 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.47 使用たわみ(mm)5.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.76 自由長(mm)10 総巻数(巻)11.5 外径(mm)3 内径(mm)2.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)4.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.07 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)8.5 外径(mm)3 内径(mm)2.3 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)3.4 使用たわみ(mm)3.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.37 自由長(mm)15 総巻数(巻)17.5 外径(mm)3 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.9 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.32 自由長(mm)10 総巻数(巻)11.5 外径(mm)3 内径(mm)2.2 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)5.4 使用たわみ(mm)4.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.75 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)8.25 外径(mm)3 内径(mm)2.36 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)3.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.93 自由長(mm)5 総巻数(巻)5.25 外径(mm)3 内径(mm)2.42 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)2.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.64 自由長(mm)5 総巻数(巻)5 外径(mm)3 内径(mm)2.48 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.47 使用たわみ(mm)2.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12 自由長(mm)15 総巻数(巻)11.25 外径(mm)3 内径(mm)2.54 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.98 使用たわみ(mm)8.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)6.25 外径(mm)3 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.74 使用たわみ(mm)5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.56 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)7.5 外径(mm)3 内径(mm)2.42 入数(個)20 線径(mm)0.29 使用荷重(N)2 使用たわみ(mm)3.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷