「圧縮 端子250sq用」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に 種類裸圧着端子 端子形状角形 形状円形(圧縮)より線 種別銅導体 適合規格JCAA準拠
1個
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状丸形 特性耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子 電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325 種類裸圧着端子 適応ねじ径M12 幅(mm)50 全長(mm)124 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理接触面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒 表面処理全面スズメッキ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1袋(10個)ほか
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)


EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 動画あり
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース 質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷