ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)15
総巻数(巻)11.75
外径(mm)3
内径(mm)2.42
入数(個)20
線径(mm)0.29
使用荷重(N)2
使用たわみ(mm)6.3
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)30
総巻数(巻)8
外径(mm)9
内径(mm)7.8
入数(個)20
線径(mm)0.6
使用荷重(N)5.9
使用たわみ(mm)18.8
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)15
総巻数(巻)10.5
外径(mm)4
内径(mm)3.3
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)2.9
使用たわみ(mm)9.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)25
総巻数(巻)13.75
外径(mm)5
内径(mm)4.1
入数(個)20
線径(mm)0.45
使用荷重(N)4.4
使用たわみ(mm)14.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)25
総巻数(巻)8
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)17.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)35
総巻数(巻)8
外径(mm)11
内径(mm)9.6
入数(個)10
線径(mm)0.7
使用荷重(N)7.8
使用たわみ(mm)25
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)35
総巻数(巻)10.5
外径(mm)9
内径(mm)7.7
入数(個)20
線径(mm)0.65
使用荷重(N)7.4
使用たわみ(mm)23.4
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)7.5
総巻数(巻)8.5
外径(mm)2.5
内径(mm)2.04
入数(個)20
線径(mm)0.23
使用荷重(N)1.23
使用たわみ(mm)3.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31
自由長(mm)5
総巻数(巻)5.75
外径(mm)2.5
内径(mm)2.1
入数(個)20
線径(mm)0.2
使用荷重(N)0.83
使用たわみ(mm)2.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ばねの種類押しばね
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード