端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
適合NOP60、NOM60、NOP150、NOM150
種類裸圧着端子
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】6
より線構成(本/mm)7/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】6
より線構成(本/mm)7/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】5.5
関連資料(0.08MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】5.5
関連資料(0.08MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード