仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:16V dcサウンドレベル:70dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:13.8mm高さ:7mm寸法:13.8 (Dia.) x 7mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.6kHz最小周波数:3600Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器
形状ピンタイプ
使用温度範囲(℃)-20~+70
消費電流(mA)16以下
発振周波数(kHz)3.6±0.5
保存温度範囲(℃)-20~+80
音圧レベル(dB)90以上
動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:86dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:33.7mm高さ:14.5mm寸法:33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz最小周波数:3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:79dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:32mm高さ:14.7mm寸法:32 (Dia.) x 14.7mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+80℃最大周波数:3.2kHz最小周波数:2200HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
¥940
税込¥1,034
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 23.5 x 9.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)1.5
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×20
使用電圧範囲(V)DC1.0~10V
音量(dB)70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装最小供給電圧 = 1V最大供給電圧 = 3Vサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波長さ = 12.8mm奥行き = 12.8mm高さ = 6.5mm寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 2.8kHz最小周波数 = 2000Hz角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 18mm寸法 = 24 (Dia.) x 18mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4.2kHz供給電流 = 8mARS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.5mm高さ = 16mm寸法 = 24.5 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
¥790
税込¥869
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
仕様取り付けタイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V ac最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 高い直径 = 12.2mm高さ = 3.5mm寸法 = 12.2 (Dia.) x 3.5mm最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 4kHzTDK PSシリーズ電磁ブザー. TDK PSシリーズピン端子電磁ブザーは、さまざまな回路に簡単に統合できる設計です。高性能なブザーで、ユニモルフ圧電素子を使用しています。消費電力が非常に低いという特長を備えています。ブザーは外部励起の設計なので、同じ部品をトーン発振器としてもブザーとしても使用できます。. 用途. 洗濯機 コンピュータ端末 電気オーブン 音声合成出力を必要とするデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:80dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:24mm高さ:9mm寸法:24 (Dia.) x 9mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.9kHz最小周波数:2900HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.3mm高さ = 9.7mm寸法 = 24.3 (Dia.) x 9.7mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります
用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
消費電流(mA)9 (max @DC9V)
音圧(dB/m)88@10cm
動作電圧(V)3~30
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
実装タイプ = スルーホール。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +115℃。最大周波数 = 3.7kHz。最小周波数 = 2700Hz。。角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300HzRS PRO V16
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 86dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 5mARS PRO V16
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 50mm高さ = 16mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高 / 低直径 = 50mm高さ = 37.5mm寸法 = 50 (Dia.) x 37.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +80℃最大周波数 = 2.8kHz最小周波数 = 1100Hzフランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:ブザー直径:41.8mm長さ:60mm奥行き:16mm高さ:16mm寸法:41.8 Dia. x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:2.8kHz最小周波数:2.3Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 高 / 低直径 = 32mm長さ = 44mm高さ = 23mm寸法 = 32 (Dia.) x 23mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃最大周波数 = 3.8kHz最小周波数 = 2500Hz
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm高さ = 9mm寸法 = 24 (Dia.) x 9mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.9kHz最小周波数 = 2900Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ:表面実装最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:83dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:16.9mm奥行き:16.9mm高さ:7.8mm寸法:16.9 x 16.9 x 7.8mm動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:4.5kHz最小周波数:3500Hz角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
1個
¥970
税込¥1,067
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
¥780
税込¥858
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 70dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.7mm高さ = 7.6mm寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.6kHz最小周波数 = 3600HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
¥780
税込¥858
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 75dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 23.3mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.3 (Dia.) x 10.2mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.7kHz最小周波数 = 2700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
1個
¥730
税込¥803
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:24V dcサウンドレベル:77dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:30mm高さ:20mm寸法:30 x 20mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃最大周波数:2.7kHz最小周波数:1700HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ