22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域UHF 付属品防水キャップ 質量(kg)0.04 タイプ20dB形 電源重畳(V/mA):DC15/30 定格出力90(デジタル9波)(dBμV) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)470~710 寸法(高さH×幅W)(mm)55.7×17(HEX) 電圧定在波比3.0以下 雑音指数(dB)1.0以下 利得(dB)15~20 使用チャンネル(ch)13~52 適合周波数UHF710MHz
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22~49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。
使用帯域UHF 仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 付属品防水キャップ1個 形状六角 質量(kg)0.04 外形寸法(mm)12×48.6 動作利得(dB)14~18(UHF)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770 受信チャンネル(ch)UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 受信周波数470~710MHz(13~52ch) 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.5~9.6(標準値) 偏波垂直偏波専用 半値幅(度)76~104
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM) 質量(g)660 電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電) 電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形) 周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224 電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下 利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38 定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波) 利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃)-20~+50℃ 外形寸法(mm)626×252×123 出力インピーダンス(Ω)75 適合地域中電界・弱電界地域用 素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)12~22 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波) 偏波水平偏波専用 半値幅(度)71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工4K8K対応トリプルブースター
エコ商品
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB)【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変) VSWR3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50 周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224 インピーダンス(Ω)(入出力)75 雑音指数(dB)UHF:4以下 利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス) 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω)75(F型) 角度調整範囲±60(壁面取付時) 受信周波数470~710 適合地域強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)9~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 半値幅(度)75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷