地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番375-4022
材質ABS樹脂
高さ(mm)70
質量(g)18
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番792-9137
材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番375-4014
材質ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)57
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パッキン付き
材質黄銅
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質黄銅
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質黄銅
【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト
質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68
適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)72
寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
関連キーワード