地温と気温が分かりやすい地中専用温度計です。倒れにくい折りたたみスタンド付きです。
質量(g)45
測定範囲(℃)-20~50
本体寸法(mm)248×31×10
精度±1℃
温度表示方式棒状目盛
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。
温度範囲(℃)-20~110
仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付
全長(mm)335
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
地温と気温、水温と気温などの同時測定ができるアルコール温度計。入れたまま使える丈夫な真鍮製保護ケース付きです。
仕様真鍮製ケース入り
測定範囲(℃)-10~+50
1目盛(℃)1
本体アルコール温度計
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
全長(mm)330
測定対象地中
測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)-10~50℃
トラスコ品番805-1124
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用
測定範囲(℃)0~60
寸法(mm)Φ45×Φ4×150
トラスコ品番805-1071
質量(g)約24
精度±1℃
測定対象地温
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)0~120
センサー寸法(mm)Φ8×900
TGK品番359-70-25-12
材質ステンレス
質量(g)約210
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ35×140
質量(g)15
測定範囲(℃)-20~60
1目盛(℃)2
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)Φ32×140
質量(g)17
測定範囲(℃)-20~+60
測定対象地温・水温
防水仕様IPX7
特性防水
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
測定温度範囲(℃)-20~60
全長(mm)80
直径(Φmm)44(測定部/6)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃
質量(g)約26
寸法(W)34×(H)245×(D)8mm
精度±1℃
最小目盛1℃
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。
種別(壁掛け型)12N
材質木
形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式
寸法(mm)203×127×394
塗装白色防水塗装
1個
¥70,000
税込¥77,000
当日出荷
柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。
フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。
micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。
仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)
アズワン品番67-4747-17
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式)10号型
規格単葉
内寸(mm)425×425×440
扉開閉方式片開き
材質(脚)鉄
設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
¥205,000
税込¥225,500
8日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
種別9号型S
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
規格単葉
内寸(mm)515×515×530
扉開閉方式片開き
材質(脚)ステンレス
1個
¥265,000
税込¥291,500
8日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式) 9号型
規格単葉
内寸(mm)515×515×530
扉開閉方式片開き
材質(脚)鉄
1個
¥235,000
税込¥258,500
11日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式) 7号型
規格単葉
内寸(mm)750×750×780
扉開閉方式片開き
材質(脚)鉄
1個
¥311,000
税込¥342,100
11日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式) 7号型S
規格単葉
内寸(mm)750×750×780
扉開閉方式片開き
材質(脚)ステンレス
1個
¥342,000
税込¥376,200
11日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式) 3号型S
規格複葉
内寸(mm)750×750×780
扉開閉方式片開き
材質(脚)ステンレス
1個
¥375,000
税込¥412,500
11日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式(組立式) 3号型
規格複葉
内寸(mm)750×750×780
扉開閉方式片開き
材質(脚)鉄
1個
¥345,000
税込¥379,500
11日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
種別(組立式)ST-K (両開・ステンレス)
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
型式ST-K
規格複葉
内寸(mm)750×750×780
材質(脚)ステンレス
扉形式両開き
1個
¥390,000
税込¥429,000
6日以内出荷
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ
種別10号型S
材質木
形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。
規格単葉
内寸(mm)425×425×440
扉開閉方式片開き
材質(脚)ステンレス
設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
¥236,000
税込¥259,600
9日以内出荷
関連キーワード