分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
画面表示寸法(mm)52×38 LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
地磁気の伏角と偏角を測定します。また、電流が流れている導体による磁界を見ることもできます。磁針は軸方向の水平・垂直に回転できます。受け台のソケットは10Aまでの電流を流すことができます。
仕様目盛環:Φ150mm、1°目盛、回転アーム付
材質金属(目盛環・支柱)、プラスチック(台座)
寸法(mm)100(磁針の長さ)、140×200×165(台座と支柱)
1個
¥120,000
税込¥132,000
4日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キット
インターフェースSPI またはI2C
センサーADXL343
感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g
仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)
出力10-13bit
消費電流(mA)0.03-0.14
基板寸法(mm)10.5×10.5
測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g
動作電圧2.0V-3.6V
付属品基板用リード8本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。
ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。
このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。
質量(g)27
電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給
使用工具ドライバー(プラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56
消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。
電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。
センサが上部にあり測定が容易です。
見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT
周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
電池寿命(時間)約200
ディスプレイ3.5桁LCD
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)
測定周期2.5回/秒
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
寸法(mm)48×20×28
動作電圧2.4~3.4V
インターフェイス仕様
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具
材質磁石、プラスチック
寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
¥491
税込¥540
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2036-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm)60×21×115
測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2
電源単4電池×3(付属)
測定項目電磁波、電界、高周波
精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)
表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB
機能アラーム
使用環境5~40℃、80%RH以下
測定周波数50MHz~35.GHz
測定間隔6秒/回
磁界軸3軸
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。
磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。
磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。
バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。
測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。
固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に
ブレス成型品の残留磁気測定
脱磁器使用後の残留磁気測定
マグネットツールの磁束密度測定
マグネット材料の着磁レベルの確認
サニタリーマグネットの磁束密度管理
交流磁気応用製品の検査、開発等
測定範囲(mT)0~3000.0
質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36
表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示
分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1
機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)
単位(計量)mT表示固定
測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0
電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電
測定モードDC×1/DC×10/AC
指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)
電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
分解能0.1mGの高性能機種。N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
寸法(mm)プローブ:29(W)×17(D)×173(H)
質量(g)プローブ::78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~19.99μT)、0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
サンプリング約1秒
ディスプレイ52×38mm LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
周波数範囲DC、AC/40Hz~10kHz 単磁界軸
測定範囲(m)-3000G~3000G、-300μT~300μT
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
センサ形状角型
ヘッド形状角
仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT
取付専用取付金具
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )
使用周囲湿度(%RH)20~95
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト
付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11
抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k
直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1
表示4000カウントLCD
文字高(mm)9
周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz
機能偏差測定、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ
開放端子電圧約0.44V
直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V
抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ
デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1%
静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色ブラック
ディスプレイ10インチ
解像度800×1280
使用CPUT606
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
付属品メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル
寸法(mm)140×73×30
測定範囲0~200mT~2000mT
質量(g)180
電源単三電池×4本
機能ピーク保持、GS/mTの単位変換可
単位mT/Gs
ディスプレイ液晶表示
使用環境温度(℃)5~40
極性【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ
使用環境湿度(%)20~80(結露しない事)
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5
解像度1200×1920ピクセル
スピーカー(出力)2
バッテリー容量(mAh)5000
端子Type-C
画面サイズ8インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
質量(g)約585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5
解像度1920×1200ピクセル
スピーカー(出力)4
バッテリー容量(mAh)7100
端子Type-C
画面サイズ10.1インチ
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5
付属品リモコン、センサウォールテープ
電圧(V)18
適合面積(m2)600
太さ(Φmm)50
充電器形名DC18RD(別売)
ブラシ幅(mm)260
タイマー入/切
適合バッテリーBL1860B(別売)
商品タイプ本体のみ
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめる。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280ピクセル
使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子Type-C
OSAndroid(TM)13
サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)64
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品荷特性表
材質チタニウム(ケース)
質量(g)約1.2
取付方式接着
使用温度範囲(℃)-50~+160
構造シェア型
周波数(kHz)60
感度0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×7×5.5
周波数範囲(Hz)fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC50V)
ケーブル直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)25000
静電容量(pF)580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)66ナイロン(筐体)
消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)DC12~24
電線仕様単電線
応差(ヒステリシス)1mA(Typ)
周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様●Alexa(日本語対応):無●PPI:322●アプリ:Zeppアプリ ※タブレット未対応●ウォッチフェイス:400+●オフライン:無●スリープモード:有●ディスプレイサイズ:1.5インチ●ディスプレイ素材:HD AMOLED●バンド仕様:クラシックピンバックル●バンド素材:液状シリコン●バンド長さ:145mm ~ 210mm●ベルト最短:145●ベルト最長(mm):210●ボタン:4つ●ボディ素材:ステンレススチール製ベゼル・ポリマー製ミドルフレーム●マイク:有●ミニアプリ:対応※一部日本語非対応●充電方法:マグネット式充電ベース●最長バッテリー日数:21●防水グレード:10ATM●音声アシスタント:無●音楽ストレージ25:有
質量(g)69、約68.3(バンド含む)/約49(バンド除く)
センサー【健康】バイオトラッカー(TM)PPG【運動】加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、気圧高度計、周囲光センサー、温度センサー【接続】Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi2.4GHz【測位システム】デュアルバンド&6衛星測位(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、QZSS、NavIC)※屋内位置サービスはサポートされていません。【モーター】リニアモーター
バンド幅(mm)22
機能【スポーツモード】170+【スマート認識19】8つのスポーツ【スマート認識対応の筋力トレーニング】有【高度なランニングサポート】仮想ペーサー/自動ラップ【ワークアウトステータス】PeakBeats(TM)(Vo2Max、完全回復時間、トレーニングの負荷・効果など)【トレーニングテンプレート】有【インターバルトレーニング】有【外部デバイスへの接続】有【Zeppコーチ(TM)】有【ナビゲーション】有【オフラインマップ】有【運動データのアナウンス21】有【24時間モニタリング】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/皮膚温度【手動測定】心拍数/血中酸素レベル/ストレスレベル/ワンタップ測定(4つの健康指標)【睡眠の質のモニタリング】睡眠段階(REMを含む) 昼寝の時間/睡眠スケジュール/睡眠時の呼吸の質/睡眠スコア【健康評価システム】PAI【呼吸エクササイズ】有(1種類)【生理周期トラッキング】有【健康リマインダー】心拍数の異常/低血中酸素/高ストレスレベル/呼吸エクササイズ/座り過ぎのリマインダー
充電時間約3時間
解像度480×480
スピーカー無
バッテリー容量(mAh)700 (標準値)
サイズ(mm)約48.5×48.5×13.75(心拍ベース除く)/約48.5×48.5×15.85(心拍ベース含む)
搭載OSZepp OS 4
タッチスクリーンゴリラガラス
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2104-30
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)
色チャコール
質量(g)43
ベルト長さ(mm)130~195
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)22
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.97インチ
解像度390×450
材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)340 (標準値)
充電方式マグネット式充電
防水性5ATM
搭載OSZepp OS 4.5
材質(バンド)シリコン
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命26日
タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング
デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度、ジャイロ、地磁気●項目5:ADXL345
アズワン品番67-0455-35
1個
¥5,998
税込¥6,598
33日以内出荷
・サファイアガラスのスクリーン。・最大21日間のロングバッテリー。・10ATMの防水性能。・新機能:ゴルフモード搭載。・約40,000コースのゴルフマップがダウンロード可能。・水深 45 メートルまでのダイビング認定。・ミリタリーグレードの耐久性(MIL-STD-810G-2014)。・毎日のワークアウト、Activity、ストレスレベルに基づくBioCharge(TM)スコア。・6衛星測位システムGPS搭載、方向転換を示すオフラインマップ機能搭載。・音声操作システム”Zepp Flow(TM)”搭載。・iPhone/Android に対応。・着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ
仕様●PPI:323●バンド:クラシックピンバックル
セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書、シリコン交換バンド
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約47.4×47.4×12.3(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.5
色ブラック
質量(g)60
ベルト長さ(mm)140~210
接続Bluetooth 5.2 BLE、Wi-Fi(2.4GHz)
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(デュアルバンド 6衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS、NavIC) )、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)22
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.5インチ
解像度480×480
材質(ボディ)フレーム:アルミニウム合金、ケース:繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)658
充電方式マグネット式充電
防水性有/10ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:68.189.25.0132.01)45メートルのフリーダイビングに対応
搭載OSZepp OS 5
材質(バンド)シリコン
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命21日
タッチスクリーンサファイアガラス
デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-94
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2103-06
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2101-96
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2095-63
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2094-18
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:加速度、ジャイロ、地磁気●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)
エコ商品、RoHS
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥344,800
税込¥379,280
欠品中
【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05)
色ブラック
質量(g)43
ベルト長さ(mm)130~195
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)22
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.97インチ
解像度390×450
材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)340 (標準値)
充電方式マグネット式充電
防水性5ATM
搭載OSZepp OS 4.5
材質(バンド)シリコン
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命26日
タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング
デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」。「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」。2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。
仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックル
セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書
材質ディスプレイ:HD AMOLED
寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11
色ブラック
質量(g)42
ベルト長さ(mm)150~210
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
バンド幅(mm)20
機能スポーツ機能、ヘルス機能
充電時間約2時間
ディスプレイ1.75インチ
解像度390×450
材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂
バッテリー容量(mAh)260
充電方式マグネット式充電
防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871)
搭載OSZepp OS 5
材質(バンド)レザー
アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応
バッテリー寿命10日
タッチスクリーンサファイアガラス
デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ