たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕
材質木製
寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
仕様アルミ押型材アルマイト仕上げ
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質本体:アルミ
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様フックは左右へ自在にスライドさせることができます。、ポスター専用※ポスター別売
素材塩化ビニル製
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)
仕様フック×2個付き、ポスター専用
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。
付属品キャップ2個(クロームメッキ)、補強テープ
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様上下パイプとヒモ付き
寸法(縦×横)(mm)1500×450
付属品幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質本体・中芯:PVC
厚さ(mm)t1
寸法(Φmm)20
別売の工事管理用垂れ幕を掲示するための自立式スタンドです。
特殊パーツの採用で、垂れ幕の着脱が他社同等品と比較し圧倒的に容易です。
脚部は折りたたみ式で、バーはワンタッチで90度回転するなど、収納性に優れています。
ポールは伸縮式でフレキシブルな高さ調整が可能です。
用途工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に
材質本体:スチール・ナイロン
仕様工事管理垂れ幕(130011他)用、コンパクト収納タイプ、伸縮式スタンド、片面掲示用(両面掲示用パーツ別売:130041)
トラスコ品番102-8477
幅(mm)900
質量(kg)3.5
色黒
高さ(mm)1270~1885
奥行(mm)785
折りたたみ寸法(mm)1340×120
日本緑十字社品番130040
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質FRP
材質旗:綿100%、玉:プラスチック上メッキ、棒:3本継硬質塩化ビニール
寸法(mm)旗:700×900、玉:70、棒:22×1400
質量(g)約70
アズワン品番64-7983-69
1箱
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
ポスターをしっかり取付け!天井の空間はイベント告知には最高のスペース!連続して使用するのが効果的です。ポスターの上部1cm位の所に3~4箇所、ホッチキスで止めると…ホッチキスの針がストッパーとなって、はずれにくくなります。
材質ABS樹脂
縦(mm)19
上下に2本の横棒を差し込むことにより、幕をぴんと張ることができます。
トラスコ品番185-7345
取付4ヶ所穴あり
縦(mm)900
横(mm)300
表示内容[注意]高所作業中
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ポスターを視覚的、効果的に掲示していただくためのバーです。お得な2本セット。
付属品キャップ4個(クロームメッキ)、補強テープ 2本
取付方式穴4
材質布製
穴数4
関連キーワード