47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。 また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
510 税込561
翌日出荷

狭い場所のクロスのジョイント切断に最適なミニサイズです。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってありますので、カッター刃のスベリが良くなっています。 新型ラウンド断面形状によりクロスジョイント切断時の安定性が抜群です。 直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り初めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×150
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベルだしに水平・垂直器がお役に立ちます。
長さ(mm)2000 仕様水平・垂直器付 材質アルミ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

71300161 カービングゲージ 道刃物工業 動画あり
立像の計測に。丸めて筒状にすれば、垂直や平行を目視で確認出来る。※画像内の仏像は付属しません。
用途木彫、能面、仏像彫刻 材質硬質塩ビ透明 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)480×330(5mm升目)
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
340 税込374
翌日出荷


1個
355 税込391
当日出荷


1個
340 税込374
翌日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

1個
535 税込589
翌日出荷

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直もラクラク読みとれます。5cm間隔でのポイント表示。深さ高さがはかれます。mm単位での平行線が引けます。
1本
169 税込186
当日出荷

平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(mm)【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165 測定範囲(cm)7・12
1個
200 税込220
翌日出荷

西敬(イカリボシ)マカロン三角定規10cm
RoHS
・端から測れるゼロスタート目盛。・メモリの長さが5mmごとに分かれているので、読み取りやすくなっています。・平行線や垂直線が引きやすい方眼目目盛つき。・丈夫なアクリル樹脂製。・収納ケースとお名前シール付き
目盛10cm 本体寸法(mm)二等辺三角形:85×85×120×1.5 直角三角形:70×120×140×1.5 入数5組 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クツワ算数三角定規
RoHS
角度を理解しやすいカドの色分け 教科書で利用されている読みやすい数字を使用 「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ 「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 三角定規を収納できるケース付 名前シール付
材質本体:PMMA、ケース:PVC 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60 測定範囲(cm)(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

サンフレイムジャパン三角定規 10cm
平行線や垂直線が引きやすく、全辺目盛入りでどの辺でも長さが測れて線も引きやすくなっています。 直角の部分は0スタート目盛りです。
仕様名前シール付、収納ケース付 寸法(mm)(直角三角形)69×120、(直角二等辺三角形)60×120
1個
259 税込285
3日以内出荷

SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 三角定規 10cm
使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
材質PMMA 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
1個
249 税込274
5日以内出荷

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。 両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。 丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。 直タイプは、両端が直角になっているので、ジョイント切り始めの垂直合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)7×50×300
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

エビス(水平器)スケールクリップレベル
RoHS
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm)60 高さ(mm)30 厚さ(mm)20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番410-5541 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)17 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

エビス(水平器)キャビティレベル
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35 厚さ(mm)12 高さ(mm)50 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付
用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 材質アクリル樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)G-レベル・建築用
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。 材質本体・気泡管;アクリル樹脂 気泡管:ブルー 精度±2.50mm/m=±0.1432度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷