リアルな凸凹・ザラザラが再現できる「型どり材」。繰り返し何度も使用可能!お湯によって柔らかくなり色の変化(青→白)で使用するタイミングが色でわかる安全設計。
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)2個
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1セット
¥719
税込¥791
翌々日出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
リアルでキレイな補修を再現!
タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ホワイト・ライトグレー・グレー・ダークグレー・グレーオーク)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リアルでキレイな補修を再現!
タッチアップ・・・絵の具感覚で塗れる、マルチパテ・・・熱・水に強く、屋外OK、型どり材・・・リアルな凸凹・ザラザラが再現できる
付属品極細ハケ×1本、手袋×1組
セット内容かくれん棒・型どり材(6g)、かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、かくれん棒・タッチアップ(5m)5色(ダークグレー・ブラウン・マホガニー・ダークブラウン・ブラック)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
穴・カケ・へこみに「型どり材」併用でキレイな凸凹を表現!
用途熱・水に強く、屋外OK!10分硬化で作業性抜群!
セット内容かくれん棒・マルチパテ(12g)2個、手袋×1組
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1セット
¥589
税込¥648
翌々日出荷
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲-50~150℃
質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色赤
質量(g)29
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水!
「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。
絵の具感覚で簡単に塗ることができます。
隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。
「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。
ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に
石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。
内容量(mL)5
主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング
使用場所屋外/屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶消し・耐水性
塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
関連資料(0.5MB)
関連キーワード