281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水溝型枠材 排水溝キット一式セット品です。手間のかかる排水溝が、誰でもすばやく簡単に施工できる!。組立てるだけの充実したセット内容なので、工期を短縮できます。また、スキン仕上げのため、側面のコテ塗りも不要です。現場打ちコンクリートの側圧も問題ありません。従来の釘やのこぎりでの作業は必要ない、カッター1本と付属品で組み立てるだけ。
溝幅W300側溝用
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン グレー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)
型式T座金 質量(kg)0.226
1袋(100本)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理クロメートメッキ 板厚(mm)6 幅(mm)75 全長(mm)195 全高(mm)70 質量(g/個)850 関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
12,980 税込14,278
当日出荷

屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
グレー 材質ポリプロピレン 容量(L)2.5
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

受付、診察の間仕切りに、簡単にプライベート空間が作れます。 両面に塗布した漆喰の効果でパーテーション表面に付着したウイルスを5分で99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 基本的にアルコール除菌は不要です。 簡単組立
規格連結C型枠材
1個
489 税込538
7日以内出荷

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付、診察の間仕切りに、簡単にプライベート空間が作れます。 両面に塗布した漆喰の効果でパーテーション表面に付着したウイルスを5分で99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 基本的にアルコール除菌は不要です。 簡単組立
規格連結H型枠材
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質A6N01-T5 断面2次モーメント24.7cm4 断面積(cm2)4.5 断面係数(cm3)8.3
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。 材質ポリエチレン 長さ(mm)1000 形状角形 伸び(%)100 引張強度(MPa)0.96 圧縮永久歪(%)2 危険物の類別非危険物 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 ノリ有無片面ノリ付
1セット
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C)
1本
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理ユニクロメッキ 板厚(mm)9 幅(mm)80 全長(mm)240 全高(mm)70 質量(kg/個)1.6 関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)Zサポート
ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。 首振り機能付アダプター ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。
用途型枠の通り出しや補強に最適 材質鋼製 表面処理メッキ処理 破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターなどで簡単にカットすることができ、テープで止めるだけの簡単施工です。 ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。 L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。 発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。 高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。 一般ゴミとして処理できます。
用途エレベーター廻り・エントランス・工場・駐車場などの養生に。 仕様両面テープなし トラスコ品番473-9116 材質発泡ポリエチレン 形状L字型 幅(mm)75 厚さ(mm)10 イエロー 長さ(m)1.7 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1箱(50本)
26,980 税込29,678
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)多用途ブレード
適合普通合板、石こうボード、コンクリート型枠材(紙)、雨どい(塩化ビニール製)(厚さ:4mm) 最大切断厚さ(mm)12
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。 テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。 カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止 幅(mm)50 厚さ(mm)2.0 長さ(m)25 トラスコ品番145-8280 材質発泡ポリエチレン 質量(g)400 取付け方法貼付タイプ(テープ付)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

より高度の保温を求める場合は、蓄熱剤とPP受型枠を 使用して下さい。
TKG品番9-0163-1501 材質発泡ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ノックスサビトール
コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。
用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤 塗布面積(m2)(1L当たり)2~3 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
25,980 税込28,578
当日出荷

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1束(10本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のフィットサポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)のフィットサポーター用の補修部品、上部金具。 材質亜鉛めっき 関連資料(0.22MB)
1個
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠の通り出し用自在サポーターに使用する固定杭。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用固定杭。 長さ(mm)400 幅(mm)40 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1箱(10本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。 材質亜鉛めっき 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.23MB)
1束(10本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。 材質亜鉛鋼板 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)型枠:600H用 関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
23,980 税込26,378
15日以内出荷

1箱(50個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用 タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 質量(g)700 仕上有色クロメート(金色) 最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

国元商会KS大引受金具
大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(20個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。 材質亜鉛めっき 長さ(mm)350 口径(mm)30 関連資料(0.28MB)
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 型枠