21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ スティッククリーナー 家電収納ラック その他冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行50.6×高さ144cm、容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz) 適合洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄) セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、スティッククリーナー、家電収納ラック サイズ(cm)掃除機仕様:スティック時:幅24×奥行13×高さ111、ハンディ時:幅10×奥行10.5×高さ48、スティック&ハンディの2WAY、吸込仕事率:40W 対応電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当) 保証期間1年(ラック以外) 適合ラック●幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品、RoHS
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)34 外形寸法(mm)W474×D498×H1,282 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)27dB 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kW)246h/年 定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア 付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)44 ミラーブラック 間口(mm)481 電源電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)306 省エネ基準達成率(%)2021年度:100 定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★ スマートで使い勝手抜群。1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!。★ コンパクトながらも大容量。コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L。冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!。★ 冷蔵室61L。見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能。内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!。★ 耐熱版。冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 299L
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、299Lの冷凍冷蔵庫です。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分(91L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
定格内容積(L)【全体】299、【冷蔵室】208、【冷凍室】91 寸法(mm)約595×600×1850 質量(g)57000 材質鋼板、PS、PP、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/140、60Hz/150、【電熱装置】180、【LED庫内灯】1 年間消費電力量(kWh/年)340 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.9 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)595
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)33 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240 冷却方式直冷式 定格入力(W)80、電熱装置:8 年間消費電力量(kWh/年)252 定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアを開けずに中身が見える"タッチアンドビュー"機能を搭載した、ツインバードの「4ドア冷凍冷蔵庫」です。 ドアについたセンサーに軽く触れると、ハーフミラーが透けて、開けずに庫内が確認できます。
付属品製氷ケース×2、製氷仕切×1、脚カバー×1 質量(kg)約84 間口(mm)685 消費電力(W)電熱装置:190 温度範囲(℃)冷蔵室:約1~7、冷凍室:-18以下、フォースター(日本産業規格JIS C 9607)、野菜室:約3~9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約685×630×1648 電源コード(m)約2.2 冷却方式ファン式 年間消費電力量(kWh/年)345(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)102 定格内容積(L)約354、冷蔵室:191<134>、冷凍室:103<72>、野菜室:60<37>・※<>内の数値は「食品収納スペースの目安容量」
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36 間口(mm)444 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518 電源コード(m)1.9 定格内容積(L)170
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 401L
2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室上段は可動式の仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納でき、下段にはスライドトレイがあるので製氷皿が置けます。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。操作パネルで、ドアを開けずに庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モード・全室急冷・通常運転の切り替えができます。庫内全体が見渡せるフレンチドアなので、食材を探すのも楽になり整理整頓しやすい。さらによく使うものを扉にまとめておけば、必要な扉の開閉だけで済むから冷気が逃げにくく庫内の温度を保ちやすいです。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿 性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)90 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)703×686×1780 冷却方式ファン式 定格入力(W)霜取装置:185 年間消費電力量(kWh/年)268 定格内容積(L)全体401(冷蔵室251、冷凍室150)
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源単相100V (50/60Hz) コンセント仕様電源2極(7A 125V) 扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Haier(ハイアール)102L 前開き式冷凍庫
引き出し式クリアバスケット。スリムボディ スリムボディ。耐熱性能天板 耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫に。おすすめ、シンプルで使いやすい。前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい。引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる。耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。 便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
性能フリーザー:フォースター 寸法(mm)据付必要奥行:600 質量(kg)31.2 ホワイト 種類前開き式冷凍庫 容量(L)102 定格消費電力(W)電動機 52/59 電熱装置 - 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 冷却方式直冷式 機能ノンフロンR600a: ○、引き出し式クリアバスケット: ○、急冷凍: ○、スリムボディ: ○、耐熱性能天板: ○ (上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ: ○、スケルトントレイ: ○ 運転音(dB)約25(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)) 霜取方法手動 扉枚数(枚)1 年間消費電力量(kWh/年)193 省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度) 定格内容積(L)102 <75> ※< >内は食品収納スペースの目安
1箱
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫 【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献) 運転時には電源ランプが点灯します。 電源スイッチで節電に貢献いたします。 【自動温度調整機能付】 季節に応じての温度調節不要です。 【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】 運転音の制御にも貢献いたします
付属品棚板一枚 電源(V)AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500 定格消費電力(W)圧縮機 55 本体質量(kg)約15.8 冷却方式冷気自然対処方式(直冷) 使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒) 運転音(dB)約24 付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能 庫内容量(L)約35 庫内温度(℃)約5 年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129 収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

省スペースだから限られたスペースにも設置しやすい 【コンパクトでスタイリッシュなデザイン】 狭いスペースでも簡単にフィットする、スリムなデザイン。 【ペルチェ式冷却技術】 静音性が高く、エネルギー効率も優れています。
付属品棚板/結露水受けトレイ 使用温度範囲(℃)0~35 電源(V)AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)約(幅)340×(奥行)400×(高さ)455 定格消費電力(W)60 本体質量(kg)約9.6 冷却方式ペルチェ式ヒートシンクタイプ(ファン式) 設定温度(℃)(庫内が空の状態)庫内中央部 4℃±3℃(周囲温度30℃) 庫内容量(L)16
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒 仕様ストラップ穴・マグネットあり 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個) 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約62(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 本体質量(g)約62(電池含む) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76 表示形式デジタル 保証期間1年 最小設定時間1秒 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能 リピート機能
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)