1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA815HS-1
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
回路方式片切
仕様モダンプレート付
トラスコ品番763-2363
寸法(mm)180×90×45
色ミルキーホワイト
質量(g)111
定格15A 300V AC
結線方式片切
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
Stylist電動スクリーン(SE/SES)用 壁埋め込みスイッチ
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】455Amp【連続耐電流】275Amp
寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3
端子径(mm)10
耐電圧(V)48
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321
材質プラスチック
色黒
取付下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)34
ケーブル長(m)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
コンパクトバッテリースイッチ701シリーズの埋め込みタイプです。パネルなどに埋め込んで使用する場合にスタイリッシュに取り付けができます。穴あけサイズはメーターの穴あけサイズの52mmで裏側のケーブルの接続は上下、横からと配線可能です。
用途船外機艇、小型ディーゼルエンジン艇
その他【瞬間耐電流】300Amp【連続耐電流】200Amp
寸法(mm)68×68×高さ30.8×奥行35.3
端子径(mm)8
耐電圧(V)48
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)5/2.5、スイッチ切換式
質量(g)約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174
定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
分電盤・表示盤用ON/OFFスイッチ!
3極ON-OFF埋込みロッカースイッチ
ブレーカー付き
赤色パイロットランプ付き
適合【分電盤スイッチパネル】SWB-6
寸法(mm)32×15×15
極数3極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
電流容量(A)16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ギガ クオン専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種ギガ/クオン(H17/1~H29/3)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。
電圧DC24V専用
配線長約600mm
USBポート数2個
主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)
許容アンペア数(A)上1/下2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能。世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時。天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台
質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15
電源電圧100V入力
外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm
消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W)
取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm
入力Bluetooth2.1+EDR
スピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2
リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません)
Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2
構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部
対応プロファイルA2DP
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
。照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、緑色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6745
アズワン品番65-7827-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
照光式プッシュボタン、30 mm、丸型、金属、つや消し、赤色、埋め込み取り付け用フロントリング、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6742
アズワン品番65-7799-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
負荷容量AC100V 8A
仕様点灯照度調整形・露出埋め込み両用
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)ステンレス
分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ!
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
付属品平型差込端子5本
寸法(mm)50.2×25×49
極数5極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
取付穴(mm)37.5×22
電流容量(A)12V時:20、24V時:10
スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック
取付下穴Φ12mmに埋め込み
ケーブル長(m)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ