29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様排気・強・弱・速調付 質量(kg)3.4 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷


極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ミルキーホワイト 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー1コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート 適合(壁厚さ)9.5mm~25mm 材質PVC 寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59) グレー
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm)250 仕様遠隔操作式、排気 質量(kg)3.6 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)65 寸法A(mm)352 寸法F(mm)45 寸法D(mm)175 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)362 消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5 寸法J(mm)190 寸法G(mm)41 寸法K(mm)155 シャッター電気式、3枚 換気風量(m3/h)882/918 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷



家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
寸法(mm)106×24×27.5 質量(g)160 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 コード長さ(m)約1.7 定格電流(A)15 差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)0.3 仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで) 材質プラスチック(白色) 質量(kg)0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8 埋め込み深さ(mm)30 光源色橙色 LED寿命(時間)40000
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24 質量(g)160 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 コード長さ(m)約1.7 定格電流(A)15 差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工 材質樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS 種類埋込 コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで コード長さ(m)2 定格電流(A)15 口数2個口 プラグ形状ストレートプラグ
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)