シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。
船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
寸法t(mm)1
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
材質SUS304
エスコ品番EA948BR-3A
寸法(mm)44×57×7.5
取付穴径(Φmm)3.5
使用荷重(kN)0.05
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等
材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS
許容荷重(N[kgf])245(25)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)
付属品鍵2本
仕上梨地クロームメッキ仕上
コード1022711100
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200キー×2本
自重(g)205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプΦ17.3 t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
食洗機の前板専用のハンドルです。食洗機のハンドルレスの前板用
用途家具の扉
長さ(mm)595
フランジサイズ(mm)525
材質アルミニウム
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。垂直で使用する製品です。ハンドルレスの前板用、側板の前または間に垂直取付
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2460
取付垂直取付
材質アルミニウム
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。垂直で使用する製品です。ハンドルレスの前板用、キャビネットの側板に垂直取付
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2460
取付垂直取付
材質アルミニウム
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
材質ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)2.7
質量(g)45
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
質量(g)1945
適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60752
1個
¥14,054
税込¥15,459
4日以内出荷
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
中・小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
表面仕上げバフ研磨
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
パイプは扉内部に埋込まれるため、扉の外観を損ないません。
ハンドルは大きく握りやすく、操作性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手
寸法C(mm)13
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様四角
建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手
寸法A(mm)59
寸法B(mm)54
寸法C(mm)12.5
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)6
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質真鍮
仕様丸
建具用埋め込みハンドル、引戸用
用途建具の取手
寸法A(mm)60.3
取付取付ネジなしで接着固定
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様丸
1個
¥5,998
税込¥6,598
23日以内出荷
建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手
寸法A(mm)102
寸法B(mm)50
寸法C(mm)90
寸法D(mm)39
寸法E(mm)10
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS 304)
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
正面からハンドルが見えないフラットなデザインを可能にする埋め込みハンドル、
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥7,398
税込¥8,138
21日以内出荷
正面からハンドルが見えないフラットなデザインを可能にする埋め込みハンドル、
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
仕上ステンレス色
材質アルミニウム
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
正面からハンドルが見えないフラットなデザインを可能にする埋め込みハンドル、
用途家具の扉
長さ(mm)2500
有効長(mm)2450
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)
付属品M6ボルト・六角穴付ナット
表面仕上げハンドル/バフ研磨
タキゲンコード01249
1個
¥8,676
税込¥9,544
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品フック・キーパー(FA-1815-S-1)
質量(g)2075
適合パイプΦ27.2、t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60749
1個
¥14,651
税込¥16,116
4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。
閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
質量(g)2240
適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード60751
1個
¥14,616
税込¥16,078
4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
関連キーワード
1
2
次へ