シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOX
RoHS指令(10物質対応)対応
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ
付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種スチールキャビネット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
寸法L1(mm)150
寸法L2(mm)118
寸法H1(mm)2.5
寸法H2(mm)12
寸法P1(mm)137
寸法P2(mm)31
寸法W1(mm)45
寸法W2(mm)28
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00756
1個
¥854
税込¥939
5日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
種類取手・引手
長さL(mm)45.3
取付穴深さ(mm)18.5
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合
した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等
材質ABS
色アイボリー
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上)
寸法(mm)114.8×42.3×H23.5
関連資料寸法図(0.05MB)
モデルTHA-245
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
長さL(mm)192
仕上マットサテン
ピッチP(mm)160
取付穴深さ(mm)14.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
材質亜鉛合金(ZDC)
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番158-3450
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器
材質ABS
適合扉厚(mm)1.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。
パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。
ワンタッチにて取り付け可能です。
t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。
他の色も取り扱い可能です(特注対応)。
用途小型筐体扉等
材質AES
色黒
自重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])19.6(2)
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。
材質ステンレス(SCS14)
付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
高さ(mm)4
質量(g)110
種類取手・引手
長さL(mm)114
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
取付穴深さ(mm)15
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに
材質ステンレス(SUS304)
付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
トラスコ品番376-9895
色ブラック
高さ(mm)4
質量(g)90
種類取手・引手
長さL(mm)114
適合板厚(mm)2以下
仕上鏡面研磨
取付け方法めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19
ピッチP(mm)96
最大適合板厚(mm)2
取付穴深さ(mm)15
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)
種類取手・引手
仕上ホワイトブロンズめっき
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
高さ(mm)5
規格SEMI
仕上ヘアライン仕上
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
高さ(mm)5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体)鏡面研磨
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8)
ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)
材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)443
仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上
耐荷重(N)400
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
小型の金属製埋込取手です。
従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。
板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ホワイトブロンズめっき
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L180
L242
H344
L370
H240
h118
C1R3
H150
C2R22
仕上ホワイトブロンズめっき
h214
材料亜鉛合金
h314
寸法P1(mm)60
寸法P3(mm)45
寸法P210
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質亜鉛合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー
高さ(mm)10
質量(g)105
種類取手・引手
長さL(mm)130
取付け方法めねじ
取付ピッチ(mm)116
寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26
取付穴深さ(mm)16
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155
L231.5
H335
L346
H231.5
h115.5
C1R
H140
C2R18
仕上ホワイトブロンズめっき
h212.5
材料亜鉛合金
h312.5
寸法P1(mm)32
寸法P3(mm)10
寸法P216
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ