色ミルキーホワイト
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合プレートフルカラー1コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプシングルタイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
適合キャップWH4415・WH4015等
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子無し(接地用送り端子有り)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113等
適合プレートフルカラー1コ用
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
タイプ-
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合キャップWF5113・WF7005等
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2215
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
種別金属枠
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2495
種別金属枠+プレート
長さ(mm)約120
幅(mm)約70
色ホワイト
タイププレート付
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
15A-125V。シングルコンセント
色ホワイト
コンセント個数1
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイプ金属枠
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)15/20
使用温度範囲(℃)-10~40
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色セラミックホワイト
タイプシングル
コンセント個数1
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地3P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
色白
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形
色黒
定格電流(A)60
適合電線(mm2)14
難燃性UL94 V-0
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
適合ボックス中型四角アウトレットボックス
コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
質量(g)500
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
RoHS指令適合製品です。結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
用途設備工事用。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数3P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-8231
質量(g)80
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
長さL×幅W×厚さ(mm)107×36×31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
定格電圧(V)250
コンセント個数1
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電流(A)15
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
仕様送り端子なし
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用
適合プレートフルカラー1コ用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ