埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン
板厚(mm)4.5以上(推奨)
材質(磁石)強力磁石
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24638
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
物の出し入れの邪魔にならない、木口掘込みタイプです。
超細型設計(Φ10.5mm)のため、薄板にもご使用になれます。
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
用途アウトセット扉にご使用ください。
材質本体ケース/ABS
磁力15.7N(1.6kgf)
耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型
全長(mm)80
色シルバー
取付穴寸法(mm)(本体)5
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等
吸着力(N[kgf])25[2.5]
材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)13
仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])20[2]
セット内容本体×1、受け×1
材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3
仕上ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等
材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。
扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。
警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。
アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。
スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
付属品取付けネジ4本(Φ4×12)
材質アルミプレート(アルマイト加工)
質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約29.4[3]
材質SPCC、フェライト、AL
質量(g)33.2
部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。
取付ねじ-
材質マグネット:アルニコ磁石
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4
磁束密度300mT
マグネットを樹脂で包んでいるため、錆を防止します。
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)5
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])5[0.5]
材質(磁石)強力磁石
ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー
プレス金型などの埋め込みに最適
吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
埋込型です。
用途機械など
材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート
製品質量(g)25
吸着力(N[kgf])約27.4(2.8)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
埋込タイプのマグネットです。
用途機械など
材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC)
仕上ケース:生地(ブラック)、受け:光沢クロメート
製品質量(g)22
吸着力(N[kgf])約9.8(1.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型
材質鋼
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約30(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ/抜止タイプ
タイプ絶縁枠
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。非常に小型(直径11mm・全長16mm)ですので、ほとんどの扉や窓に簡単に設置できます。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約10(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)8以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。動作距離が30mmとシリーズ中最も長いことにより、取付位置の自由度が高く多少のずれも問題になりません。
材質樹脂
色グレー
質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続リード線接続式
接触抵抗(mΩ)150以下
設置方法埋込設置
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)30以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])157[16]
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)56
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ