91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品取付け用ナット 質量(g)47 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00748
1個
634 税込697
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品M5ナット(光沢クロメート処理) 高さ(mm)3 質量(g)50 仕上ヘアライン仕上 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)13
1個
549 税込604
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷


埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型
RoHS
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体)鏡面研磨
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け穴をあけるだけで簡単に取り付けられます。
用途各種機器、設備など。 材質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

ジョー・プリンス竹下引手
RoHS
流線型のデザインで、安全性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS) 付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上+ 黒色 取付板厚(mm)~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

ホシモト樹脂埋込取手
RoHS
取付がワンタッチで容易です。パネル表面への出っ張りが少なく、取り扱いやすいです。
用途事務機器、計量機器 材質ABS 適合扉厚(mm)1.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手
RoHS
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
用途カバー、キャビネットに 材質ステンレス(SUS304) 付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9895 ブラック 高さ(mm)4 質量(g)90 種類取手・引手 長さL(mm)114 適合板厚(mm)2以下 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 最大適合板厚(mm)2 取付穴深さ(mm)15
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


埋込取手UTZ型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに 材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー 高さ(mm)10 質量(g)105 種類取手・引手 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)116 寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26 取付穴深さ(mm)16
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上ホワイトブロンズめっき
1個
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UTZ-130BL 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込取手
RoHS
ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。本品は手掛かりがあります。ブラックが新しく加わりました。
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、カップ:ハイインパクトポリスチレン(HIPS)、スペーサー:鋼(SUM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 ステンレス製
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
用途カバー、キャビネットに。 材質ステンレス(SCS14) 付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼) 高さ(mm)4 質量(g)110 種類取手・引手 長さL(mm)114 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19 ピッチP(mm)96 取付穴深さ(mm)15
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)埋込取手
表面にヘアライン仕上を施したスマートな取手です。手の入る奥行にゆとりを持たせていますので、たいへん扱い易くなっています。
材質【ケース】SPCE(黒色メラミン焼付塗装)【カバー】SUS304(ヘアライン仕上) 寸法(mm)114.8×42.3×H23.5 関連資料寸法図(0.05MB) モデルTHA-245
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

HH-KPR150-SH オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など 付属品M5六角ナット(ステンレス鋼) 材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)443 仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上 耐荷重(N)400
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC) 長さL(mm)192 仕上マットサテン ピッチP(mm)160 取付穴深さ(mm)14.5
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 MN1116Z型
シンプルで洗練されたデザインの埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 長さL(mm)45.3 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)7.3 質量(g)40 長さL(mm)105 仕上ヘアライン仕上 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)18
1個
939 税込1,033
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ライン埋込取手HH-WS型
RoHS
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用 材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地 締付トルク(N・m)1.5 耐荷重N(kgf)160(16) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型
RoHS
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
材質亜鉛合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用) 種類取手・引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製埋込取手
オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 高さ(mm)5 規格SEMI 仕上ヘアライン仕上
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)30 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS14)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-P型 HH-P130
・手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。・本体がクリアーなため、アクリルなどの透明な扉に取り付けてもデザインを損ないません。小サイズにクリアー色とブラック色が新しく加わりました。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。取付側との間にパッキンを挟むと、防水仕様にできます。・付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~ 5mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10mm以上かかるねじをご用意ください。
クリアー dM5 B86 L130 H28 質量(g)100 L198 L292 L399 t5 P110 B169 材料塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法B2(mm)435 寸法B3(mm)710 寸法B412 耐荷重N(kgf)47 耐荷重(N)460 適合板厚1~11
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込取手 5103型 5103-55
・板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをお客様でご用意ください。
L155 L231.5 H335 L346 H231.5 h115.5 C1R H140 C2R18 仕上ホワイトブロンズめっき h212.5 材料亜鉛合金 h312.5 寸法P1(mm)32 寸法P3(mm)10 寸法P216
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷