21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチ
エコ商品
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等 材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高い埋め込み型マグネットキャッチです。
仕様埋め込み型 全長(mm)80 シルバー 取付穴寸法(mm)(本体)5
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のTL-100,100Sでは各部品がバラ状態の為、別にサポート用品を必要としましたが、本品はそれをコンパクトに一体化、取付の簡便さをはかりました。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質/処理(プレート・ハウジング)ALP/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/黒色(マグネット)フェライト/-(ヨーク)SPCC/Uc(キーパー)SPCC/Sn-Co(Cr色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチ
エコ商品
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等 吸着力(N[kgf])25[2.5] 材質ポリアミド(PA6)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)4.5以上(推奨) 材質(磁石)強力磁石
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シブタニマグネットキャッチ
エコ商品
埋込型です。
用途機械など 仕上生地(ホワイト・グレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニマグネットキャッチ
エコ商品
埋込型です。
用途機械など 材質マグネット:フェライト(異方性)、ケース:ABS樹脂、受け:スチール(SPCC) 仕上ケース:生地(ホワイト)、受け:光沢クロメート 製品質量(g)25 吸着力(N[kgf])約27.4(2.8) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷

1個ほか
739 税込813
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等 材質SPCC、フェライト 部品名称ヨーク、マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
92 税込101
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)吸着力UPタイプ マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0051
エコ商品
ブラック 高さ(mm)14.8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)17 種類標準タイプ 吸着力(N)53.9 吸着力(N[kgf])53.9[5.5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約29.4[3] 材質SPCC、フェライト、AL 質量(g)33.2 部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。
吸着力(N)40 仕様ワンタッチ埋め込み型 トラスコ品番300-5437 全長(mm)40 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)13 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm
1個
99 税込109
当日出荷

ジョー・プリンス竹下マグネットキャッチ
エコ商品
埋め込み型のマグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用 吸着力(N[kgf])157[16] その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質アルミニウム(Al)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)56 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
6日以内出荷

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り外し可能な埋め込みタイプのマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
1個
53 税込58
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SAM2-24M 埋込式マグナロック SAM2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM2型
エコ商品
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当) 付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用) 寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24(-5~+25%) 消費電力(W)1.5 取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])2666[272] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観露出を少なくでき、木製家具などに最適です。
吸着力(N)30 仕様埋め込み型 トラスコ品番300-5194 全長(mm)48 質量(g)18 取付穴寸法(mm)(本体)3.2×6.2長穴
1個
119 税込131
当日出荷