107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質 付属品フリーリング1個付 トラスコ品番740-4379 寸法(mm)38.1Φ×2400 質量(kg)2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
18,513 税込20,364
3日以内出荷



上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミデイアムグレーメタリック 構造地中埋込型 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)100 埋込高(mm)300
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番858-7707 セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg)11.5 長さ(m)2.25~6.04 ポール径(Φmm)44~55 鋼管外径(mm)48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付 材質アルミ製 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所1箇所(正面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状固定式 寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H850+埋込400 質量(kg)約21.8 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)165.2
1本
31,980 税込35,178
15日以内出荷

トラスコ品番473-9302 材質スチール 質量(kg)2.29 径(Φmm)38 長さ(m)2.2 取付金具(適合)GMP-60
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷

LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160 種別LED電球専用商品 幅(mm)Φ175 取付地中埋込型 100形 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100対応 保護等級IP23 機能防雨型 ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売) 光源寿命40000時間 入数1台 明るさ100形電球1灯相当 適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26) 演色指数(Ra)84 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質スチール ※ミラー別売 寸法(mm)34Φ×2200 質量(kg)4.5 日本緑十字社品番276510
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm 材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白) 質量(kg)3.2 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)7 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級IP23 光源LED電球 ランプ全光束(Lm)810 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.117 ポール径(Φmm)120 光束(Lm)453 Ra80 明るさ60形電球1灯相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26) ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 調光の可否×
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Multi Low Poleシリーズ
用途マルチローポールシステム用 仕様灯体ユニット:3灯まで組合せ可能(高さは最大874mm) 材質アルミ メタリック仕上(ガンメタリック) 構造重耐塩塗装
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式 シルバー 高さ(mm)(地上高さ)850 タイプ両フック付
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し
タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×245 シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) シリーズファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×245×190
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No642SB、No643SB、No648SB)、ダイヤル錠、扉ストッパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390 仕上スーパーブラック(カラーステンレス)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×190
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No642、No643、No648)、ダイヤル錠、扉ストッパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390 仕上ヘアーライン
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×190
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645SB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×190 仕上スーパーブラック(カラーステンレス)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×290
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ。
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 仕様前入れ後取出し、埋込タイプ/スタンドタイプ(No645)、ディンプル錠、扉ストッパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×190 仕上ヘアーライン
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型サイズ) 前入れ後取出し
タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×190 対応スタンド:645 仕上ヘアーライン
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(中型サイズ) 前入れ後取出し
投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) タイプ埋込・スタンド シリーズファミールシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×300×190
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(大型サイズ) 前入れ後取出し
シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×390 対応スタンド:642 仕上ヘアーライン
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型) 前入れ後出し ダイヤル錠付、扉ストッパー付
タイプ埋込・スタンド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×300 材質(本体)SU304(ステンレス鋼材) シリーズファミールシリーズ 投函タイプ前入れ後出し
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地中埋込型、地上高1003mm。LED電球専用商品
セット内容灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K 材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック) 質量(kg)3.1 電圧(V)100 幅(Φmm)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 防水保護等級IP23 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)1003
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷