「培養 容器 植物」の検索結果
材質PP
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
容量(L)450
寸法(Φ×高さH)(mm)116×114
角型ディッシュとジョイント部を連結することによって高さ約20cmになるプラントポットです。上部に40mm径ナイロンメッシュの通気孔があり、透明性もあるので光合成に最適です。用途によって違う組合せが可能。未滅菌。
材質PS
種別プラントポット(メッシュ付)
寸法(mm)72×72×100
入数4×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
セラミスは、手軽で清潔な、あらゆる室内植物栽培に適した室内栽培用土です。
多孔質な栽培土で、水や栄養素を良く吸収・保水し、植物はその水や栄養分を根より吸収することができます。
保湿性があり水遣り回数を減少させ、また根の通気性を保った酸素供給が可能です。
何度でも洗って使えるので経済的です。
水抜き穴無しの容器で植えられることも魅力です。
用途室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花などの植替え用土。
適合作物室内栽培、観葉植物、ハイドロカルチャー、鉢花
透明なカルチャーボトルです。
植物培養等に使用可能です。
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
容量(mL)330
滅菌済
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(mm)75×75×100
アズワン品番3-601-31
1箱(12個)
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質ポリカーボネート
容量(mL)300
径(Φmm)72
滅菌オートクレーブ可
外寸(mm)72×72×100
内寸(mm)65.4×65.4×98.2
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質本体/ガラス、キャップ/TPX
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)80
外径×高さH(Φmm×mm)50×55
肉厚(mm)1.3
質量(g/本)30.7
底形状平底
口形状直口
内径(mm)47.4
オートクレーブの可否可
1箱
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋)
材質本体/ポリカーボネート、フタ/PP
寸法(mm)75×75×100
容量(mL)125
アズワン品番3-601-01
1箱(12個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途粉末や錠剤などの保存に
材質ポリスチレン
最大外径(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質硼珪酸ガラス
形状直口(リムなし)
入数100本
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブOKで繰り返し使用可能。植物培養に使用する容器で、組織片を培地上へ均等に置床できます。オートクレーブで滅菌して繰り返し使用できます。
材質ポリカーボネート(本体)、TPX(キャップ)
容量(mL)400
寸法(Φ×mm)Φ80×102、口外径70
1セット
¥6,300
税込¥6,930
8日以内出荷
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
観葉植物の植え替えに最適な培養土です。
初期栄養素入りで、そのまま使える培養土です。
植物の生育に適したpHに調整済みです。
厳選された原料を使用し清潔で、玄関先、ベランダ、室内などでも安心してお使いいただけます。
軽いのでハンギングやリース、吊るして楽しむエアリアルグリーンにも適しています。
【栽培のポイント】
植物の生育状態に合わせて肥料(追肥)を与えてください。肥料の与え方や使い方は、使用する肥料の説明書を確認してください。
春から秋は直射日光を避け、風通しの良い明るい日陰で育てます。
冬は明るい室内に置き、日照不足にならない様にします。
また、暖房の効き過ぎた部屋は乾燥しやすく葉が落ちやすくなるので注意しましょう。
また、暖房機器の近くに置かないようにします。
【水やり】
土の表面が乾いてから株元にたっぷりと与えます。
時々、葉に霧吹きをすると葉がいきいきとし、ハダニの予防にもなります。
冬は土の表面が乾いてから2~3日待って水を与えます。
※植えつけや植え替えをする場合は、植物についているラベルなどをよく読んで、その植物に適した栽培管理をしてください。
適合作物観葉植物
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品キャニスター6本
温泉水とお肌への負担が少ない植物由来の美容成分を20種類配合したオールインワンゲルです。洗顔後のお顔のお手入れがこれ1つでOKです。鉱物油・界面活性剤・アルコール・香料・シリコンは使用していません。パッチテスト・スティンギングテストも行い、敏感肌の方やお子様の肌荒れ対策にもお使いいただけます。フェイスケアだけでなく、手荒れやひじ・ひざ・かかとの乾燥対策、日焼け前後の肌荒れ対策、髭剃り後のお手入れにご使用いただけます。さらっとした使い心地なのにしっかり保湿でき、男性や高齢者にもお使いいただけます。
成分水・BG・グリセリン・温泉水・メドウフォーム油・ヒアルロン酸Na・アボカド油・スクワラン・トコフェロール・ビフィズス菌培養溶解質・アラントイン・乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液・リン脂質・乳酸桿菌/豆乳発酵液・酵母エキス・カワラヨモギ花エキス・加水分解ダイズエキス・黒砂糖エキス・アロエベラ葉エキス・加水分解酵母エキス・スフィンゴ脂質・オウゴン根エキス・コンドロイチン硫酸Na・カラメル・グリチルリチン酸2K・水酸化K・メチルパラベン・カルボマー・塩化Na
内容量(g)専用容器+詰替用(300
アズワン品番7-6952-13
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)300
材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)75×112
耐熱温度(℃)(本体) 60~80/(キャップ)70~90
耐冷温度(℃)(本体)-30/(キャップ)-60~70
アズワン品番2-7232-13
1箱(1個×100袋)
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。 キャップは付属していません。
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに
材質高分子吸水ポリマー
寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8)
適合作物観葉植物
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)100
外径×高さH(Φmm×mm)50×70
肉厚(mm)1.3
質量(g/本)37.7
底形状平底
口形状直口
内径(mm)47.4
オートクレーブの可否可
1箱
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)50
外径×高さH(Φmm×mm)40×60
肉厚(mm)1.3
質量(g/本)25.15
底形状平底
口形状直口
内径(mm)37.4
オートクレーブの可否可
1箱
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)30
外径×高さH(Φmm×mm)33×68
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)21.2
底形状平底
口形状直口
内径(mm)30.6
オートクレーブの可否可
1箱
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)25
外径×高さH(Φmm×mm)30×60
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)16.9
底形状平底
口形状直口
内径(mm)27.6
オートクレーブの可否可
1箱
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)27×60
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)15
底形状平底
口形状直口
内径(mm)24.6
オートクレーブの可否可
1箱
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)40
外径×高さH(Φmm×mm)35×60
肉厚(mm)1.3
質量(g/本)21.9
底形状平底
口形状直口
内径(mm)32.4
オートクレーブの可否可
1箱
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
医療、理化の分野だけでなく、広範囲でお使いいただけます。
用途医療理化分野(自動血球計算機用希釈ビーカー、比色用容器、化学試験容器など)汎用分野(植物培養容器など)
材質強化硬質硝子製
色無色
容量(mL)15
外径×高さH(Φmm×mm)25×60
肉厚(mm)1.2
質量(g/本)13.75
底形状平底
口形状直口
内径(mm)22.6
オートクレーブの可否可
1箱
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
小昆虫やその天敵の飼育や観察、土壌サンプルの回収に最適。フタ部の通気孔(40mm径のナイロンメッシュ製)により容器内の換気と湿度をコントロール。室内での飼育やフォラッグスクリーニングに使用。
材質PP
寸法(mm)120×80
1セット(400個)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。
美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。
アズワン品番67-8046-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷