68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
1組(5枚)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

疎水生の表面処理により、ハイブリドーマや浮遊細胞の培養に最適です。 識別に便利な白色キャップが付いています。 わずか1/3回転でキャップの開閉ができます。 キャップはフィルタータイプです。 本体-PS、キャップ-HDPE、フィルター-PE 0.2μm
1セット(32個)ほか
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズです。接着細胞用表面処理済み。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/mL)。細胞無毒性、放射線滅菌済み。アングルタイプのネック形状。キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種。
材質(本体)PS、(キャップ)HDPE 滅菌済み 滅菌方法γ線
1箱(40個)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28445 iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) サンプラテック 動画あり
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。 iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。 しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。 ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。 安定したスタッキング性。 フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に 容量(mL)30 仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済 材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン タイププラグシール 培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
1パック(24本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番1-8770-01 材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン) タイプ容器のみ 外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429 目盛3~12Lまで0.5L刻み 許容容量(L)12 最大容量(L)15
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

サンプラテックスフェロイド形成容器
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE 入数(枚)5 滅菌ガンマ線滅菌済
1組(5枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ) 動画あり
VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


細胞低接着Nunc Sphera 表面により、培養容器への細胞接着による細胞の損失を最小限にし、未分化を保った状態での胚様体を形成します。がん細胞などのスフェロイド形成にも利用できます。 形成したEBの品質は均一かつ安定しており、高い再現性を実現できます。 タンパク質やペプタイドにも高い吸着抑制効果があります。 細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスホリルコリン基を有し、細胞接着を抑制します。
滅菌済(SAL10-6) 有効期限4年
1組(7個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能。培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります。柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持。キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します。電子線滅菌済。通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム 全長(mm)75×62 全高(mm)20 滅菌電子線滅菌済
1個(6個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC 材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)120
1ケース(10個)
4,490 税込4,939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 容量(mL)1000
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g 保存環境冷蔵 アズワン品番67-5999-43
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

日本フリーザー凍結処理容器
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃ 材質ポリエチレン 寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69) 質量(g)約190~200
1個(1個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109 適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本 耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene ポリカーボネート細口瓶
液漏れ帽子構造の細口丸型ボトルです。 2Lサイズは、浮遊細胞の撹拌培養にも使用可能です。4Lサイズは肩にタグ用のループが付いています。 オートクレーブ可能です。
材質本体:PC 蓋:PP
1個ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GL-45 ねじ規格GL-45
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式GLS-80 ねじ規格GLS-80
1セット
79,980 税込87,978
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット 付属品キャニスター6本
1台
248,800 税込273,680
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
キャップタイプツーポジション 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(6セット×5個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) キャップタイプ0.2μmフィルター
1箱(6セット×5個)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリーパッケージ。滅菌済
仕様●内容:ホースクランプx1、ベントフィルターΦ50mmx1、SPT-50ホース15cmx1、シリコンリングx2、アダプターコネクターx1
1式ほか
12,980 税込14,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。CPCコネクター 内径9.5mm
アズワン品番65-3862-38
1パック(5個)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメント アズワン品番61-0005-08
1式
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1パック(10個)ほか
24,980 税込27,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントフィルター付きキャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
仕様●ワーキングボリューム:180~260mL●表面積(cm2):850 材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF 容量(mL)2000 表面処理無し キャップベントフィルターキャップ メンブレン疎水性PVDF 0.22μm アズワン品番4-2670-03
1箱(12袋×1個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ホースクランプ Φ12~18mmホース用
アズワン品番65-3862-26
1パック(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1パック(5個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製三角フラスコ。ポリカーボネート製浸透培養容器。ノンパイロジェン、非細胞毒性。保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルなし●容量:125mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可) アズワン品番65-4343-17
1セット(24個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径45mm
アズワン品番65-3862-25
1セット(4パック×5個)
72,980 税込80,278
93日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。SPT-50ホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番65-3862-28
1本
82,980 税込91,278
93日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。C-Flex weldingホース 内径9.5mm、外径15.9mm、長さ15m
アズワン品番65-3862-36
1本
109,800 税込120,780
93日以内出荷

1セット(4式)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

BioFactoryTM アクセサリー。細胞培養容器:BioFactoryTM用アクセサリー。ベントフィルター 0.22μm、直径50mm
アズワン品番65-3862-22
1パック(5個)
34,980 税込38,478
93日以内出荷