コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
径(Φmm)90
滅菌電子線照射済
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌済み
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法EOG滅菌
サイズ(mm)Φ90×15
アズワン品番1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)0.8
径(Φmm)90
高さ(mm)15
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番828-6453
耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
滅菌方法EOG滅菌
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
特殊表面処理を施していませんので浮遊細胞の培養に適しています。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。丸型ウェルは間に水を満たすことができる為、ウェル内の培地の蒸発の軽減が可能。無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。材質:PS
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌無
断面タイプ焼口
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み
材質PS
径(Φmm)52
高さ(mm)10
滅菌方法EOG滅菌
アズワン品番2-127-01
1袋(10枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。
受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。
通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)
仕様γ線滅菌済
表面処理NunclonTM Delta処理
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL
ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。
材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌放射線照射済
仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。浮遊培養用シャーレの表面は細胞が付着しにくく、ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養、遺伝子治療にも適しています。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
側面から出し入れできる外径Φ90mm専用のシャーレラックです。
側面の出し入れが可能です。
ラックごとひっくり返せるので菌培養時に便利です。
積み重ねたシャーレをラック毎安定移動できます。
省スペース設計の為インキュベーター内でもスペースロスが生じない形状です。
オートクレーブも可能です。
用途菌培養シャーレのラックとして
寸法(Φmm)90
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。
使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用
寸法(mm)220×300
タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)
アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番65-3835-04
1セット(4個×100枚)
¥52,399
税込¥57,639
4日以内出荷
マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3835-05
1個(100枚)
¥17,299
税込¥19,029
4日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。
レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。
ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。
コンパクトで持ち運びが可能です。
仕様●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃
アズワン品番68-0852-85
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):127.7x85.4x11.7mm●材質:P.S
アズワン品番65-3841-31
1個(50枚)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)約120
材質ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)21
径(Φmm)90
フタ外径(Φmm)98
フタ高さ(mm)20
1組
¥4,554
税込¥5,009
3日以内出荷
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。
インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。
薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。
タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。
この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
シャーレ用アタッチメント。培養瓶、ペトリ皿などを使っての細胞培養におけるスムースな調合用。
種別シャーレー用アタッチメント
アズワン品番61-0005-08
1式
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。
・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。
・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。
・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304
型式SCI-13型
質量(kg)9.5
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V 50/60Hz 1.3A
方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式
温度表示デジタル表示(LED)
収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段
棚板間隔(mm)約68
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御
温度調節精度±1℃(at 37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296
昇温時間37℃安定まで約15分
温度設定方式アナログ設定
棚板2段
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×
総合倍率40~400×
照明装置5W白色LED 調光装置付
ステージプレートガラスプレート・メタルプレート
接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント
対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph
鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒
絞り虹彩絞り
焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
1個
¥499,800
税込¥549,780
8日以内出荷
マイクロプレート型の1分画シャーレです。寒天培養、浮遊細胞培養等に。側壁の影響を受けにくいゆったりサイズ。
材質PS製
滅菌γ線滅菌済
内寸法(mm)78.2×120.8×H11.7
外寸法(mm)85.4×127.7×H14.5
KS130 basic/control 用アクセサリー。シャーレー用アタッチメント培養瓶、ペトリ皿などを使って低粘度域での対象物をスムーズに撹拌します。滑り防止のフォイル(PP)が付いています。
種別シャーレー用アタッチメント
アズワン品番61-0005-83
1式
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ