33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 ●折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。
材質バリアナイロン 耐熱温度(℃)80
1袋(40枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷

アネロパック角型ジャー
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 容量(mL)420 耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~+140、トメ具/-30~+140 最大収納枚数(枚)2(Φ90×16mmのシャーレを使用した場合) アズワン品番6-8668-01
1箱(2個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell) アズワン品番3-6105-01
1式
485,000 税込533,500
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
50,900 税込55,990
翌日出荷

1個ほか
6,290 税込6,919
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水、触媒、ガスボンベなしで簡単に嫌気培養が行えます。中型(3.5L)のジャー用の剤です。
アズワン品番62-3092-02
1箱(30個)
10,980 税込12,078
当日出荷


TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱(30個)
7,490 税込8,239
3日以内出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100 材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず) 付属品棚板2枚 使用温度範囲室温+5~60℃ 方式内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A)10 内容積(L)約37 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。
用途培地保存用 寸法(mm)220×300 タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ) アズワン品番2-3766-12
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
圧力最大1070mb 最高温度(℃)38(発熱)
1袋(10袋)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スギヤマゲン角型ジャー
マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
1箱ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス 収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)水素発生剤 10個
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱
1,890 税込2,079
10日以内出荷

1箱(40個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック アズワン品番65-4342-97
1セット(20パック×5個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Vent●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック アズワン品番65-4342-95
1セット(20パック×10個)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
1セット(20パック×10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック アズワン品番65-4342-96
1セット(20パック×10個)
29,980 税込32,978
欠品中

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック アズワン品番65-4342-98
1セット(20パック×5個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4342-99
1セット(8パック×5個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-02
1セット(6パック×3個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

。角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:850mL●培養面積:300cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:3個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-03
1セット(6パック×3個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE アズワン品番65-4343-01
1セット(8パック×5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷