・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能
付属品棚板2枚
材質内装:ステンレス(SUS304)
質量(kg)約9.5
消費電力(W)130
電源AC100V、50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃
制御方式ゼロクロス時分割比例制御
方式エアージャケット自然対流式
外寸(mm)490×290×280
内寸(mm)310×230×200
センサー白金測温抵抗体
温度表示デジタル表示
ヒーターニクロム線
時間温度到達時間:37℃安定まで約15分
棚2段、棚上段間隔68mm
温度調整方法アナログ設定
1個
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150
温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)210×110×37
対流方式自然対流方式
温度分布精度±1℃以内
アズワン品番2-5834-01
質量(g)360
電源AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95
内装アルミニウム
外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)255×205×95
温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
アズワン品番6-9517-03
保管環境冷蔵
反応細菌
反応変色赤
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)3.2
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)250×250×250
ヒーター容量(W)100
温度設定範囲(℃)室温+5~45
庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥63,900
税込¥70,290
当日出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積【培地】10cm2cm2
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応細菌、黄色ブドウ球菌
反応変色黒、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01
付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚
質量(kg)5.5
材質(本体)AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)約1.8
外寸法(mm)350×350×400
ヒーター容量(W)200
温度設定範囲(℃)~40
庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く
対流方式軸流ファン式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式
1台
¥88,000
税込¥96,800
当日出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応細菌
反応変色赤
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所
保管環境冷蔵
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
TGK品番719-80-45-03
品番MY00 100 25
検査項目カビ酵母用(黄)
アズワン品番61-0201-33
1ケース(25個)
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
TGK品番719-80-45-01
品番MC00 100 25
検査項目大腸菌群用(青)
アズワン品番61-0201-32
1ケース(25個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌
反応変色-
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応細菌
反応変色青もしくは水色
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)
保管環境冷蔵
反応大腸菌群、ぢ亜調金
反応変色青、ライトブルー蛍光(紫外線照射)
1箱(100枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。MCEシリンジフィルター 水系。MCEシリンジフィルターは高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。【用途】。ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過。培地、培養液の濾過滅菌。水サンプルの細菌の測定。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いた
シリンジフィルター。溶剤調整、濾過滅菌、バイオサンプル調製などの用途に適しています。MCEシリンジフィルター 水系。MCEシリンジフィルターは高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。【用途】。ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過。培地、培養液の濾過滅菌。水サンプルの細菌の測定。※ルアーロックタイプのシリンジはご使用いた
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様試薬テスト時間:4~7時間
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個
寸法(mm)72×32×191
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)8/10
測定時間15秒
測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)
インターフェースUSB
メモリー2000データ
サービス分類レンタル
関連キーワード