675件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(5パック×1個)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PS(ポリスチレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ) 底形状フラット(平底)
1箱(50個)ほか
7,960 税込8,756
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用ディッシュ
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
1箱(500枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC 材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃)120
1ケース(10個)
4,490 税込4,939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20パック×25個)ほか
62,980 税込69,278
123日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。
材質ポリスチレン 形状平底、フタ付 滅菌放射線照射済
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラズマ表面加工により親水性・密着性を向上させた接着細胞用、浮遊細胞の培養・回収に適したノンコートの2タイプをご用意。
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適 材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム 寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150
1袋(10本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
材質PET 滅菌 包装個別ブリスターパック
1箱(48個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細胞回収用の温度応答性細胞培養器材です。 「グリッド・ウォール 」を容器表面に設けたことによりシングルセル/小コロニー状で細胞の回収が容易になりました。 新技術「グリッド・ウォール 」:ディッシュ表面に3mm間隔で細胞の伸展を阻む特殊な加工溝を配置。シングルセルの回収が容易で、フローサイトメトリー解析に用いる細胞の回収器材として最適です。※特許申請中
1組(5枚)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。
使用環境条件-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオメディカルネットタンパク質可視化ライト WARP Search
医療現場のニーズに応えて、医療照明のプロが発明した医療施設、家庭内、そして店内等におけるウィルスや雑菌の増殖源になるタンパク質を特殊な光で可視化する装置です。普段目に見えないタンパク質汚れが一目でわかるので汚れを見逃さず、掃除後はキレイが一目瞭然です。
仕様ビーク波長:近紫外領域(日亜LED仕様) 出力:3.7V 電池:リチウムイオン18650 サイズ:Φ25×119mm 重量:120g 構成:本体、リチウム電池、バッテリーチャージャー アズワン品番65-2794-54
1個
18,980 税込20,878
欠品中

細胞培養フラスコ アズワン 動画あり
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1箱(5個×8包)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:225cm2●培養面積(cm2):225●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、5パック/箱) アズワン品番65-9406-68
1箱(5パック×5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:25cm2●培養面積(cm2):25●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(10個/パック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-65
1箱(20パック×10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
1箱(5パック×5個)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:75cm2●培養面積(cm2):75●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、20パック/箱) アズワン品番65-9406-74
1箱(20パック×5個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグレードしました。
1箱(20パック×10個)ほか
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。ISO13485品質システム管理。オプションのベントキャップとシールキャップを用意。フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグ
仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理有(プラズマ)●サイズ:175cm2●培養面積(cm2):175●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、8パック/箱) アズワン品番65-9406-75
1箱(8パック×5個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(20枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,215 税込31,037
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(18本)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント 規格パイロジェンフリー 滅菌 表面処理超低接着表面 培養面積(cm2)25 アズワン品番65-3962-98 入数5個×5包
1箱(25個)
41,880 税込46,068
43日以内出荷

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別290mL アズワン品番2-2063-25
1ケース(20パック×5個)
45,936 税込50,530
翌々日出荷

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別325mL アズワン品番2-2063-24
1ケース(20パック×5個)
48,510 税込53,361
翌々日出荷

サンプラテック細胞培養バッグ
閉鎖型バッグの特長として異物や細菌・ウィルス等のコンタミネーションや感染リスクが低減されます。フィルムの透明性が高く、顕微鏡観察が可能です。高ガス透過性フィルムの採用により、リンパ球等浮遊細胞の高密度培養が可能です。FKCB215とFKCB-ST3の連結により、拡大培養が可能です。
入数(枚)10 滅菌ガンマ線滅菌済
1組(10個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)ベントキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-14
1ケース(20包×5個)
48,510 税込53,361
4日以内出荷

透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
1セット(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)プラグシール 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-15
1ケース(20包×5個)
45,936 税込50,530
5日以内出荷

材質本体/PS、キャップ/PE、ベントキャップ用メンブレン/PTFE 形状(キャップ)フェノールキャップ 培養面積(cm2)75 ネック形状カント 本体形状長方形 アズワン品番2-2063-13
1ケース(20包×5個)
45,936 税込50,530
41日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)組織細胞培養ディッシュ
放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
1箱(300個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレートサイズの統一により安定した積み重ねができます。低蒸発構造のフタは培地水分の蒸発やクロスコンタミを防止。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
1ケース(50本)ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友ベークライト浮遊細胞培養用フラスコ
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。 LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
タイプ放射線滅菌済み 材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
1箱(18個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友ベークライト接着細胞培養用フラスコ
接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
タイプ放射線滅菌済み 材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
1箱(18個)ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)