Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ねじ径M3
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート
仕様RoHS対応品(3C)
種別標準
材質鉄SUM-23
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターです。
RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために
材質鉄、三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+Niメッキ
ピッチISO規格
耐熱温度(℃)-30~110
ねじ径M2
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
摩耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
種類その他
ねじ径M3
材質(本体)ジュラコン(R)、(ネジ部)黄銅/ニッケルメッキ
仕様オス-メスタイプ、六角タイプ
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで1.6mmの基板をはめ込みできる貼付スペーサーです。ビス止め無しで基板が取付出来るので、通常のスペーサーと比べ作業時間が短縮できます。(量産機器のご利用に適しています。)。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付けできます。
材質PA66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
プリント基板を垂直に取付ける立方体のスペーサーです。
ネジ強度高、電磁波反射性高、軽量化、非磁性
仕様鉛含有量300ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(KS26)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
材質PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差±0.1
ねじピッチISO規格
寸法L1(mm)7
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。
用途基板の底上げ、間隔を作るように。
材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)
対辺(mm)3.5
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計の基板間用スペーサーです。基板受けのスペースが小さいため狭い位置にも取り付け可能です。上下のスナップは取付孔、適用板厚共に共通品です。お買い求めやすい小分けタイプでご紹介します。
用途基板内の底上げ、間隔を作るために
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:フレーム●モジュール式基板ねじ止め端子. モジュール式基板ねじ端子システムは、定格30 Aのライジング圧着技術を利用 かん合式端子(10袋単位)を、7.5 mmピッチ用に積み重ねるか、スペーサを使用して10 mmピッチ用に積み重ねることが可能 定格電圧: 7.5ピッチ(500 V)、10ピッチ(690 V) マーキングタグオプションにより、ハウジングにクリップを取り付けて端子を識別可能 対応ワイヤ4 mm2 推奨基板穴径は1.3 mm 定格温度: 115 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
ねじ径M3
仕様メス-メスタイプ、六角タイプ
材質ジュラコン(R)
色乳白色
対辺(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別子基板2段重ね用
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ