基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300
外径(Φmm)7
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300
1目盛1℃
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400
寸法(mm)54×172×40
質量(g)150(電池含む)
電源単4電池×2
コード長さ(m)1
精度±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプPt100(クラスA)4線式
表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示-99.9~850℃
センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)
機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)約0.5
温度表示精度±(0.1%+0.05)℃
防水性JIS C0920-2003 保護等級7
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400
目盛(℃)0.1
校正証明書付き
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
全長(mm)300
仕様刻度:1/10
付属品メーカー検査表
外径(Φmm)6~7
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1121
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
全長(mm)350
タイプ水銀
1目盛(℃)0.1
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ棒状
径(Φmm)約6.2
最小目盛(℃)0.1
校正証明書付き
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
センサー寸法(mm)Φ3.2×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示精度±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング(秒)約5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0301
TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)-50~0
寸法(Φmm)約6.2
温度測定範囲(℃)-50~0
コードJC-1150
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
アズワン品番6-7702-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
タイプ二重管
径(Φmm)約7.3
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)
トラスコ品番525-2808
幅(mm)450
高さ(mm)68
奥行(mm)60
温度表示最小:0.001℃
測定温度範囲(℃)-80~+300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2
校正証明書一般校正
NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀
全長300mm
測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃
径(Φmm)約6.2
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
サービス分類レンタル
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り
種類水銀棒状8本組
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
1箱
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776
質量(kg)8
電源(V)単相100
温度範囲(℃)10~190
内容量(L)2
安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報
ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370
槽内寸法(Φ×Hmm)120×200
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.05℃以内
撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。
メーカー検査成績書付
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。
安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
ハイスペックな高精度モデル。
0~200℃範囲を制度±0.15℃。
高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。
基準温度計にも最適です。
トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0
付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)±(0.1%+0.05)
センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150
分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示サンプリング(秒)約0.5
防水性JIS保護等級6
TKG品番9-0614-0401
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
最小目盛0.1℃
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
校正証明書一般校正
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀
全長(mm)300
径(Φmm)約7.3
測定範囲(℃)300~360
温度測定範囲(℃)300~360
コードJC-1147
最小目盛(℃)0.1
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3
アズワン品番6-7703-08-23
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。
国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。
内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。
付属品USBコード1M
材質本体:ABS樹脂
質量(g)140
測定ガス二酸化炭素
検知方式NDIR式
補正機能有
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定
太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。
仕様【データ記録メモリー】256KByte 200データ以上【PCインターフェース】光学式USB
セット内容本体、ケーブル&ワニ口クリップ×4、MC3コネクター、MC4コネクター、基準日射計、ダブル温度計、接続ケーブル、テストリード、キャリングケース、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)
寸法(mm)約165(W)× 235(D)×75(H)
質量(kg)1.2
電源1.5V 単3アルカリ電池6本 オートパワーOFF付
ディスプレイバックライト付LCD128×128pxl
使用環境使用温度0~40℃ 保管温度-10℃~60℃ 湿度<80%HR
片手で持てる小型軽量設計は測定現場を選びません。
MAX1,000V/10Aのワイドな測定レンジ、しかも高精度測定(±1%)
太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能太陽電池の定格値をデータベースに登録し、測定データと自動合否判定が可能
I-Vカーブや各測定データは大型LCDに見易く表示
I-Vカーブ測定に重要な役割をするシリアル抵抗RSが測定可能
ソーラーセンサーと温度センサー、キャリングケースは標準品
CEマーク付き安全設計
仕様日射強度:【測定範囲】20~1400W/m2、【分解能】1W/m2、【精度】±1%rdg+5dgt
セット内容本体(I-V400w)(単3電池×6)、リモートユニット(SOLAR-02)、日射計用ケーブル、ケーブル&ワニ口クリップ(赤・青・緑・黒 1セット)、MC3コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、MC4コネクター(赤・青/緑・黒 1セット)、基準日射計(HT304N)(取付金具(T304N)付)、ダブル温度計(PT300N)、CD-ROM(ユーザーマニュアル/TopView C2006-C2009)、CD-ROM(アップデート版)(あり / なし)、接続ケーブル(光/USB)、テストリード、キャリングケース、取扱説明書(ユーザーマニュアル・簡易マニュアル・ 簡易取扱説明書・Topview)、簡易ガイド(I-V400用・モジュールデータベース用)
質量(kg)1.2
電流(A)【測定範囲】0.10~15.00、【分解能】0.01、【精度】±1%rdg+2dgt
電源(V)1.5(単3アルカリ電池6本)
電圧(V)DC:【測定範囲】5~999.9、【分解能】0.1、【精度】±1%rdg+2dgt
測定項目直流電圧、直流電流、日射量、温度
電力(W)【測定範囲】50~9999、【分解能】1、【精度】±1%rdg+5dgt
温度(℃)【測定範囲】-20~100℃、【分解能】0.1℃、【精度】±0.5%rdg+5dgt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×235×75
測定機能モジュール(パネル)またはストリングスのI-Vカーブの測定(1000V、10Aまで測定可能)
ディスプレイLCD128×128pxl(バックライト付)
使用環境【使用温度】0~40℃、【保管温度】-10℃~60℃、【湿度】<80%HR
オートパワーオフ無操作時間5分後
インターフェイス光学式USB
データ記録件数250データ
サービス分類レンタル
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃
付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他
材質ブロック:アルミニウム
寸法(mm)190×300×95
質量(kg)4.8
容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ
電源ACアダプター
精度±2℃
設定温度(℃)105150170
使用環境温度(℃)5~50
操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。
比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。
温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
関連キーワード
1
2
次へ