カテゴリ

  • 制御機器(148)
    • ユニバーサル基板(13)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(14)
    • スイッチング電源(4)
    • プラボックス本体(3)
  • 住設機器(153)
  • 研磨材(119)
  • メカニカル部品(80)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 事務用品(30)
  • 作業工具(28)
  • 測定用品(24)
  • バイク部品(23)
  • 照明(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • 安全標識(12)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(8)
  • 電動工具(8)
  • テープ(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 農業機械(6)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 家電(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・サンハヤト・オーム電機・クガデン(久我山電子)・ELPA・タカス電子製作所・タカチ電機工業・コーセル・TDKラムダ・アーテック[学校教材・教育玩具]・ワンダーキット・渡辺製作所[住設機器]・Optibelt・ノーリツ・ヤナセ(柳瀬)・RS PRO・コバルテック・POSH Faith・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基盤」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ユニバーサル基板 サンハヤト小型ユニバーサル基板サンハヤト(35件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子)AB基板 蛇の目基板(両面)クガデン(久我山電子)(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 中型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×90
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)タカス電子製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
プリント基板片面 ELPAプリント基板片面ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
片面タイプ
種類片面板厚(mm)5材質FRI(紙フェノール基板)穴径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
139税込153
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 小型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)50×70
フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色)サンハヤト
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズサンハヤト(9件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 大型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)90×150
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト特殊ピッチユニバーサル基板サンハヤト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板 クガデン(久我山電子)AB基板 ハーフピッチ蛇の目基板クガデン(久我山電子)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
種類片面
プリント基板両面 ELPAプリント基板両面ELPA
731税込804
1個
当日出荷
両面タイプ 商品寸法:W45xH70XD1(mm)
種類両面
危険予知活動表 マグネットボード(屋外用) アラオ危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)アラオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチサンハヤト(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
ピンバイス モノタロウピンバイスモノタロウ(57件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライトロンNE 積水化成品工業ライトロンNE積水化成品工業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパンRTVシリコーンスプレーファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
3日以内出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。比重1.04(at25℃ 硬化後)伸び(%)180体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体誘電率2.8(60Hz)危険等級アズワン品番8-169-04タックフリータイム(分)10(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬)インパクト用ベタディスク シールはがし用ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用赤外線フォトリフレクタアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
固まる放熱用シリコン サンハヤト固まる放熱用シリコンサンハヤト(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(9mL)
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
古代米 赤米 神棚の里古代米 赤米神棚の里
459税込505
1個
当日出荷
古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×15
酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ) 三菱ガス化学酸素・水分・腐食性ガス吸収剤”RPシステム”(少量タイプ)三菱ガス化学
2,598税込2,858
1袋(25個)ほか
当日出荷
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物形状タブ
屋外用コードリール TRUSCO屋外用コードリールTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子
D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1200D 2列型 高電圧タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型動作電圧(V)AC/DC250
D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1500T 3列型 高電圧モジュラタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1パック(55個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類角型キーX
ユーロブロック L型レセプタクル ノーブランドユーロブロック L型レセプタクルノーブランド
139税込153特価
1袋(3個)
当日出荷
ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。
種類プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08使用温度(℃)110定格300VAC 10A
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
43,980税込48,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
パイルスプリッター グリーンフィールドパイルスプリッターグリーンフィールド
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
人工芝をピンで固定する際、パイルとパイルの間を簡単に掻き分けてくれるので、パイルを挟まずに基盤シートピンを打ち込むことができ、作業がはかどります。
用途リアリーターフのパイル間目地へのピン打ちやビス打ちを簡単にするパイルかき分け器具です。
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
649税込714
1箱(5枚)ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ハンディサーモグラフィーカメラ HIKMICROハンディサーモグラフィーカメラHIKMICRO
399,800税込439,780
1台
当日出荷
1.0倍~8.0倍 連続デジタルズームが可能です。640×480解像度3.5インチLCDタッチディスプレイを採用しています。1.0倍から8.0倍の連続デジタルズームに対応可能です。
用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)自動車整備用工場生産現場各工程の温度管理に付属品2-in-1 USB-C to USB-CAケーブル、ストラップ、収納ケース、校正証明書トラスコ品番696-2237材質ポリカーボネート(硬質ゴムPC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)100高さ(mm)244使用温度範囲(℃)-20~50奥行(mm)104電源(V)リチウムイオン電池解像度【赤外線】384×288ピクセル寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~650空間分解能(mrad)3測定視野角(°)41.1×30.5最小表示(℃)周囲温度15~35、対象物温度0以上で最大±2、±2%
スマートフォン用グラフィー MiniE HIKMICROスマートフォン用グラフィー MiniEHIKMICRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術で、高い解像度を誇ります。
用途各種検査(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れ など)各種点検(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)自動車整備用工場生産現場各工程の温度管理に付属品USBケーブル、保護ケーストラスコ品番708-1971材質アルミダイカスト(ADC-12)、熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)42高さ(mm)34使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)11電源(V)310 mW解像度【赤外線】96 × 96ピクセル測定温度範囲(℃)-20~400RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)50 × 50最小表示(℃)0
...