71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6160 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.6 基本使用荷重(t)0.16 使用荷重(kg)100~160
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質コンクリート 質量(kg)13 タイプ180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様ステンレスダクターレール
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様どぶメッキダクターレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600 質量(kg)12.9 高さH(mm)100 下幅(cm)11(A2) 上幅(cm)9(A1)
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2022
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110 間口(mm)2016 奥行(mm)2290 仕様基礎ブロック必要数16個(別途) 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)4.62(1.4坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×2120
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック 仕様ステンレスハンガーレール 幅(mm)100
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(2組)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2515
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン 扉形式引き戸 間口(mm)2532 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数15ヶ別途扉の開き方向は変更可能 付属品背面棚(HT-12W)×2枚、たて樋×1本、アンカープレート、アルミフック×3個 棚板耐荷重(kg)(HT-12W)109 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)1590×2532×2110 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)4.03(1.22坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm)1420×2476 棚板寸法(mm)(HT-12W)1213×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 間口(mm)1370 高さ(mm)2085
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)3232 奥行(mm)2990 仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。 付属品棚(HT-12W・14LW・05W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)9.66(2.93坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)3232×2990×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2820
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2900 奥行(mm)2990 仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。 付属品棚(HT-14W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)8.67(2.63坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2900×2990×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2820
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2900 奥行(mm)2622 仕様基礎ブロック必要数25ヶ別途。 付属品棚(HT-14W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)7.6(2.3坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2900×2622×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×2452
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)3232 奥行(mm)2290 仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。 付属品棚(HT-12W・14LW・05W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)7.4(2.24坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)3232×2290×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×2120
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)3232 奥行(mm)1922 仕様基礎ブロック必要数20ヶ別途。 付属品棚(HT-12W・14LW・05W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)6.21(1.88坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)3232×1922×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1752
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)3232 奥行(mm)1590 仕様基礎ブロック必要数15ヶ別途。 付属品棚(HT-12W・14LW・05W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)5.14(1.56坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)3232×1590×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)3176×1420
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)1316 奥行(mm)2290 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数12ヶ別途。 付属品棚(HT-13W)、たて樋(1本)、アンカープレート 耐荷重一般型 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)3.01(0.91坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)648×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1316×2290×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)1260×2120
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2514
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110 扉形式引き戸 間口(mm)2532 奥行(mm)1406 仕様基礎ブロック必要数15個(別途) 付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W) 棚板耐荷重(kg)109 背面棚タイプ 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)3.56(1.08坪) 棚板寸法(mm)1213×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1236
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2900 奥行(mm)1222 仕様基礎ブロック必要数15ヶ別途。 付属品棚(HT-14W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.54(1.07坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2900×1222×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×1052
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2900 奥行(mm)890 仕様基礎ブロック必要数10ヶ別途。 付属品棚(HT-14W)、たて樋(1本)、アンカープレート 耐荷重一般型 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2) 床面積(m2)2.58(0.78坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1542×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2900×890×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2844×720
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2532 奥行(mm)2290 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数20ヶ別途。 付属品棚(HT-12W)、たて樋(2本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)5.8(1.76坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2532×2290×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×2120
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)2532 奥行(mm)1222 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数15ヶ別途。 付属品棚(HT-12W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)3.09(0.94坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)2532×1222×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×1052
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)1500 奥行(mm)1590 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数9ヶ別途。 付属品棚(HT-15W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)2.39(0.72坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×1590×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)1444×1420
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110 シリーズMr.ストックマン ダンディ 間口(mm)1500 奥行(mm)1222 仕様扉の開き方向は変更可能です。基礎ブロック必要数9ヶ別途。 付属品棚(HT-15W)、たて樋(1本)、アンカープレート 背面棚 屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2)1.83(0.55坪) 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)772×1850 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×1222×2110 内部寸法(間口×奥行)(mm)1444×1052
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)