ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付
材質ステンレス(SUS304)
種類角型床下換気口
仕上電解研磨
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)207
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口
材質スチロール樹脂
色濃いウグイス色
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。)
豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口
材質ABS樹脂
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)148×445
有効換気面積(cm2)312
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)8
色黒(ブラック)
害虫の進入を防ぎ、住宅の価値を高めます。
材質ポリプロピレン樹脂
色黒
種類角型床下換気口
有効換気面積(cm2)233.2
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。
薄型で壁からの出っ張りをおさえました。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)
ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ
タイプ薄型グリルタイプ
仕上アクリル焼付塗装
色(本体)メタリックライトグレー
全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク
選べる2タイプ:
土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。
床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています)
滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。
便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。
サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)3050
高さ(mm)2385
扉形式シャッター(縦型)
関連キーワード