こんなお得な商品も!
ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
こんなお得な商品も!
キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用
セット内容チャックハンドル
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ小
容量(mL)9
寸法(Φ×mm)33×48
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。
材質低炭素鋼(SS41)
適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
薬品容器から分けて保管、使用するガラス瓶です。
寸法(mm)26.5×26.5×53
容量(mL)8
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。
ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る
仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要
付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチ
アズワン品番64-5177-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シリコン製の三割シャーレ。フタもオートクレーブ対応です。
材質本体/シリコンゴム、フタ/硼珪酸
外径×内径×高さH(mm)本体/75×69×23、フタ/81×77×17
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)黒
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.4MB)
こんなお得な商品も!
ドリルチャック インパクト用 キーレス
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
仕様-
軸径(Φmm)6.35
シャーレ内部が3つに分割されています。
仕様●サイズ(mm)●▼本体:外径/90、内径/84、厚さ/3、高さ/21●▼内壁:厚さ/7、高さ/12●▼フタ:外径/95、内径/91、厚さ/2、高さ/17●硼珪酸ガラス製●オートクレーブ滅菌対応
アズワン品番67-3153-78
1個
¥5,831
税込¥6,414
当日出荷
蓋付きの薬瓶です。
材質ガラス
サイズ大
容量(mL)30
寸法(Φ×mm)49×73
滅菌方法EOG滅菌・薬液・煮沸消毒可
スポイト部と本体がネジで締められるようになっています。揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×68
容量(mL)9
●ハケ部と本体がネジで締められるようになっています。●揮発性や臭気の強い液体を入れても、蒸発や臭いを防止できます。
仕様23cm 1溝
規格23cm 1溝
アズワン品番68-7162-86
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
薬品を必要量だけ分けて保管・使用することができます。空気抜きのため、瓶の淵に切り込みが入っています。
材質スポイトゴム:シリコン
寸法(mm)27×27×71
容量(mL)9
ダッペングラスを適切な角度でカット。角度をつけることにより内部が見やすく、作業時の操作感が向上しました。
仕様●ソーダガラス製●サイズ(mm):32×18(最低部)×30(最高部)●オートクレーブ不可
場所をとらずに、薬瓶を安定させることができます。
寸法(mm)90×32×11
適合薬瓶・スポイト薬瓶・スポイト薬瓶(ネジ付)
内形寸法(mm)(1つ収納あたり)26×26×10
フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)80
材質本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス
質量(g)約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×63
固体を粉砕または混和するために使用する鉢です。
材質ソーダ石灰ガラス
サイズ乳鉢/52Φ×H33mm、乳棒/17×H95mm
アズワン品番63-6327-30
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ