バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)
測定項目pH、ORP、イオン
測定範囲(pH)pH0.000~14.000
測定方式ガラス電極法(pH)
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
測定範囲(mV)-2000.0~2000.0
測定温度範囲(℃)0.0~100.0(分解能:0.1℃/再現性:±0.5℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
関連キーワード