精度(pH)±0.02
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
容量(mL)250
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)±0.05
原液のまま使用。
60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)
pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
成分塩酸1%、チオ尿素10%
1セット(50mL×2本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式F-21
質量(g)330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。
#0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B
使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
必要サンプル量(mL)0.1(最小)
ORP電極の状態を確認します。
ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
精度±15mV
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
1セット(14mL×6本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
トラスコ品番361-0290
セット内容pHメーター、pH電極(ガラス)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液
幅(mm)150
高さ(mm)66
奥行(mm)160
電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
測定範囲(pH)0~14
分解能(pH)0.01
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
バックライト機能、電極スタンドは本体一体型でとってもコンパクトです。極限までシンプルさを追及したpH計セットです。
トラスコ品番361-0278
セット内容pHメーター、pH電極(プラスチックボディ)、電極スタンド、ACアダプター、pH標準液
幅(mm)150
高さ(mm)66
奥行(mm)160
電源(V)ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
電源ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz)
測定範囲(pH)0~14
分解能(pH)0.01
1セット
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
付属品キャリングケース
質量(g)約400(電池含む)
電源単3電池×4(付属)
測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体WQ-320J(2chモデル)
機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定
大きさ90×220×34mm
カートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
1個(1個)
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
関連キーワード