タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格O型
表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv
計量法・型式SS111
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0
計量法・型式SS111
JIS規格0型
データメモリ最大2000件
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー
セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)
質量(kg)約0.7(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~45
電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)
消費電力9.8VA
再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)
入力CH2
検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338
電源AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)170×73×14
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
分解能0.001pH
検出単位(pH)0.001
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)500
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式(pH)ガラス電極法
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能0.01/0.001pH
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
関連キーワード