わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバー
セット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digit
JIS規格O型
表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv
計量法・型式SS111
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度
測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法
表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)
測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0
計量法・型式SS111
JIS規格0型
データメモリ最大2000件
付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー
セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)
質量(kg)約0.7(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~45
電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)
消費電力9.8VA
再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit
分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)
入力CH2
検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338
電源AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)170×73×14
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能0.01/0.001pH
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
測定項目pH/ORP/温度
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
分解能0.01pH
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ1000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
関連キーワード