21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライトゴム塁ベース10
ゴム塁ベース3枚セット
材質合成ゴム 厚さ(mm)10 寸法(mm)380×380 質量(kg)7.4
1組(3枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1組
50,980 税込56,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(4枚)
7,098 税込7,808
4日以内出荷

粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品釘3本 材質ゴム 寸法(mm)40 質量(kg)11.3
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリーンクロスラインビークル
スタイリッシュなプラスチック製で錆びません。
用途野球などのグラウンド整備に 仕様中空ローラー、後ろ引きに対応、樹脂製のためサビない 材質樹脂 質量(kg)4 車輪径(Φmm)200 容量(kg)炭酸カルシウム:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×300×1060 寸法(m)概算距離:5cm幅280、7.6cm幅210 機能CLOSE機能付
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フットベースボール専用1塁ベース。
材質ゴム 質量(kg)約4.4 グリーン/レッド サイズ(cm)76×38(折りたたみ式)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

TAWL6504 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)5.4 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.03 サービス分類オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

フットベースボール専用塁ベース。
材質ゴム 質量(kg)約2.2 グリーン 寸法(cm)38×38
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品釘3本 材質ゴム 寸法(mm)40 質量(kg)7.3
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷


付属品釘3本 材質ゴムプレート、ベニヤ板台 厚さ(mm)ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6 質量(kg)3.5 タイプ少年用
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール 毛丈(mm)130 柄長さ(mm)1350
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付) 仕様消石灰用 材質(本体)鋼板製 容量(kg)4.4 線幅(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16 材質スチール
1ケース(1000本)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
34,980 税込38,478
20日以内出荷