セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番836-6454
セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)2.5
2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
トラスコ品番491-5429
質量(g)340
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
セミオートマチック塗布機用のフットスイッチです。
トラスコ品番445-2071
質量(g)460
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
130リットル、132cm幅で一気に塗布、大型洗剤塗布機。
用途硬質床面の洗浄時に効率的な洗剤塗布機
タンク容量(L)130
長さ(mm)1400
幅(mm)730
高さ(mm)1400
本体質量(kg)30
材質(内容器)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布量塗布幅1320mm
1個
¥769,800
税込¥846,780
61日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2
精度(%)±1.0
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器50mL・250mL
塗布量0.005~0.04ml
質量(g)125
トラスコ品番293-0692
駆動方式手動
塗布パターン点塗布/滴下塗布
使用粘度範囲低・中
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布
トラスコ品番568-6015
幅(mm)214
高さ(mm)363
奥行(mm)357
圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7
最大使用圧力(MPa)0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
仕様霧化エアとピストン作動エア分離式
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)540
タイプ液循環対応型
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml
仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ
2018年トラスコ掲載ページ3 1118
セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。
セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁
タイプ噴射管:蛇腹管製
長さ(cm)噴射管:40
支柱の高さ(mm)480
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55
足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
質量(kg/セット)4.5
トラスコ品番119-6251
質量(kg)4.5
取付マグネットベース
空気弁足踏式
軸数1軸
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
ノズル口径(Φmm)3
パターン開き(mm)700
仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式
トラスコ品番485-6252
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)540
タイプ液循環対応型
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)0~580
取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。
吹付空気圧力(MPa)0.29
吹付距離(mm)250
吹付パターン丸~平吹
接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス
質量(g)420
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
クリーニング屋さんも使ってる!
食べこぼし汚れ、エリ・そで汚れ、汗ジミ汚れなどの様々な汚れを落とす業務用のポイント洗剤。
濃密な液が汚れの奥まで浸透。幅広の塗口で汚れにサッとひと塗り!
洗濯前に塗布して洗濯機へ。
適合食べこぼし等、皮脂(エリ袖)、汗ジミ、ドロ、ファンデーション
形状液体
容量(g)70
液性中性
使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
不適合ボールペン、墨汁、時間の経ったシミ
商品タイプ本体
1個(70g)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6040
外径(Φmm)32
針長(mm)127
推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7
危険物の類別非危険物
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
詳細。耐衝撃性と耐疲労性を高めるために強化されています。加熱することで硬化を促進できます。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。高耐久エポキシカテゴリ内の製品ラインナップは可使時間別にDP410 Off-White(10分)、DP420 Off-White(20分)、DP420NS(20分)、DP460 Off-White(60分)、DP460EG(60分)です。
セット内容1セット(DP460 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
詳細。ナイロンとアルミニウムやステンレスなどの異種素材の接着も可能です。耐湿熱性が求められる用途に最適です。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途3M(TM) Scotch-Weld(TM) 二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダーは、プラズマ、フレーム処理などの表面処理無しでもナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着を可能にした新しい接着剤です。ナイロンは、耐熱性を持つプラスチックとして様々な用途に使用されています。通常、ナイロン部材を接着する場合は、接着部にも耐熱性が求められることが多く、また接着には表面処理が求められます。
セット内容1セット(DP8910NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
詳細。接着剤の中でも特に高強度タイプです。チクソ性が高く、垂直面でもタレません。対応する自動塗布機があります。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。
セット内容1セット(DP420NS 1本・グリーンキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。
トラスコ品番252-2456
材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水
色無色~淡黄透明
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6561
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。
付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番568-6520
外径(Φmm)26.9
針長(mm)78.5
推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0002mL
危険物の性状非水溶性
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。接着剤によるひけを抑制し薄い材料の接着も綺麗に仕上げます。対応する自動塗布機があります。硬化物は200%伸び、異種材接合時のひずみに対応します。組立スピードと生産性の向上に寄与します。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。
セット内容1セット(DP8610NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
詳細。現場で使用しやすい低臭タイプの配合です。低温環境 (-40℃ ) でも高い接着性を発揮します。対応する自動塗布機があります。過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。113% の伸びにより、線膨張係数の異なる異種材料の接合に最適です。プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。
用途多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。
セット内容1セット(DP8710NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。
FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。
乾燥後はベタツキもありません。
撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。
FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。
また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。
エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。
作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。
適合用途レイングッズ、アウトドア用品
成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG
使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。
液色無色透明液体(原液)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65
臭気乾燥後、無臭
塗布方法エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タンパク質分解酵素が血液等の汚れを落とす。血液、おりもの、分泌物等の汚れに。
汚れ部分に直接塗布し、洗濯機で洗うだけ。ゴシゴシ洗い不要。
冷水でも効果を発揮する泡切れのよい洗剤。
用途綿・麻・レーヨン・合成繊維用に使用できます
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、安定化剤、酵素
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(105mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118
対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
金属検知機に反応する素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されている金属検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、金属検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)30
タイプ金検タイプ
長さ(m)4
機能金属検知機対応
生地綿
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
JP-DX1よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。
ナノテクノロジーにより、新しく開発された最高品質のダイヤモンドグリスです。
高純度熱伝導材料で作られ、ナノスケール処置で生み出される微細な分子構造によって、熱伝導が優れています。
高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性などの優れた特性を持っています。
優れた低熱抵抗です。
非導電性です。
長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。
扱いやすい注射器タイプです。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
色グレー
主成分ナノダイヤモンド、シリコン
使用時間CPU上:最長4年
粘度5000000cps
熱伝導率(W/mk)17
動作温度(℃)-150~350
RoHS指令(10物質対応)対応
保持期間使用前:最長3年
熱抵抗値(℃/W)0.048
比重(g/cm3)2.9
1個(3g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。
耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。
消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量360m2/4L
1本(4L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車
付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング
質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)
色黄色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790
モーター出力(W)1250
吐出水量(L/h)max. 390
最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。
仕様噴射ガス:DME
容量(mL)300
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63
外観乳白色
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
モーター駆動で大量吐出と定量塗布を実現した、次世代型のホットメルトガンです。
用途長尺物の貼り合わせなど吐出量が求められる用途に。
材質FRP
長さ(mm)305
高さ(mm)245
電源(V)AC100
設定温度(℃)195
危険物の類別非危険物
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
次へ