カテゴリ

  • 塗料(1,190)
  • 鈑金・塗装(85)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • 自動車用オイル・ケミカル(59)
  • 接着剤・補修材(32)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 溶接用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 電動工具(1)

「塗料 上塗り」の検索結果

1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)カンペハピオ(14件のレビュー)
919税込1,011
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石主成分アクリルシリコン樹脂危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性
スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイントスーパー油性エポキシさびどめサンデーペイント(11件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(77件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
油性トップガード 油性多用途(つやあり) カンペハピオ油性トップガード 油性多用途(つやあり)カンペハピオ(23件のレビュー)
409税込450特価
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石仕様一型油性つやあり乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
エポローバルER ローバルエポローバルERローバル(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分96%亜鉛含有グレー乾燥時間(分)30(23℃)主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)80(40μm×2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性さび止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96
ロック1Kマルチプラサフ ロックペイントロック1Kマルチプラサフロックペイント
13,980税込15,378
1缶(4kg)
予約販売
硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。 速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。 吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。 研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。 上塗り原色で調色可能(077、088ライン原色を各3%まで添加可能)ですから、アンダーカラーとしても使用できます。 希釈にはプロタッチ、パナロック、ハイロック、ロックエースの各シンナーおよびラッカーシンナー使用できます。
用途1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料1液性で使いやすく、2液ウレタン系プラサフと同レベルの仕上がり感が得られます。上塗りには1液ベースコート塗料、2液ウレタン塗料、ラッカー系塗料などが使用できます。グレートラスコ品番851-1873乾燥時間(分)研磨可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):30以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)上塗り可能時間(乾燥膜厚80μmの場合):60以上(常温乾燥20℃)、10以上(強制乾燥60℃)危険等級希釈(シンナー重量比)ベース100、シンナー40~60危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.226L危険物の性状非水溶性
エポニックス#20上塗 DNT(大日本塗料)エポニックス#20上塗DNT(大日本塗料)
16,980税込18,678
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。 耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。 エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性光沢5分つや希釈剤エポニックスシンナーB乾燥時間温度5℃ 指触2時間 半硬化24時間温度10℃ 指触2時間 半硬化16時間温度20℃ 指触1.5時間 半硬化8時間温度30℃ 指触1時間 半硬化6時間温度40℃ 指触30分 半硬化5時間塗装間隔温度5℃ 最小48時間 最大14日温度20℃ 最小24時間 最大7日温度30℃ 最小15時間 最大7日温度40℃ 最小8時間 最大5日使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮 しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにシンナー で十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。密度(23℃)塗料1.37(白、淡彩色) 揮発分0.87粘度(23℃)85KU危険物の類別第四類/第四類危険物の性状非水溶性/非水溶性
水性エポキシ強力防水塗料 アサヒペン水性エポキシ強力防水塗料アサヒペン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイル面のような高光沢に仕上がります。 水性2液型エポキシ樹脂塗料なので、硬くて強い塗膜が強力な防水・防塵効果を発揮します。 耐水性・耐薬品性・耐ガソリン性・耐候性に優れています。 水でうすめられ、あとしまつも水でできるので取扱いが簡単です。 すべり止め仕上げもできます。(別売りの「すべり止め材」を配合することにより、安全性の高いすべり止め仕上げにできます)
用途屋上・陸屋根・ベランダ・駐車場・浴室・玄関の床などの防水・防塵用に。 耐薬品性を要求される工場や倉庫の床に。主な用途浴室使用場所屋内外用仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2回塗り使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部グレーコートプラス 上塗り保護コート材丸長商事 パワーテック事業部
2,298税込2,528
1缶(0.6kg)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
用途グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。乾燥後透明成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン主な用途屋根、トタン、外壁使用場所屋外用危険物の類別非危険物
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(215件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒大塚刷毛製造
659税込725
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
エピコン上塗 HB EX 中国塗料エピコン上塗 HB EX中国塗料
14,980税込16,478
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
2輪マフラー用塗料上塗 MF2T オキツモ2輪マフラー用塗料上塗 MF2Tオキツモ(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
D-21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)D-21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(20kg)
3日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。種別油性 さび止め塗料特性速乾、さびどめ主成分アルキド樹脂系塗料指触乾燥時間(分)20希釈率(%)5~10半硬化乾燥時間(分)30標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オートラッカーシンナー#007 DNT(大日本塗料)オートラッカーシンナー#007DNT(大日本塗料)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(16L)
4日以内出荷
用途ラッカー上塗り用タイプラッカー系塗料専用シンナー/#007(上級)種類バージン品危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント)メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40荷姿石油缶適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~30塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)取扱説明書(0.22MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント塗料下塗り剤No.10サンデーペイント(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。半透明ブルー種別シーラー(下塗り剤)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途天井、塀、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400アトミクス(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ油性鉄部用S 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 [上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 [作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 [光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 [高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 [屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 [屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等主成分アクリルシリコン主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上使用場所屋内外油性 or 水性油性特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合つやつやあり
水性 カベ塗料用下塗り剤 アサヒペン水性 カベ塗料用下塗り剤アサヒペン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(480mL)
当日出荷から翌々日出荷
砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
水性屋上防水塗料セット ニッペホームプロダクツ水性屋上防水塗料セットニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(8.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「上塗り塗料」と「下塗り塗料」がセットで使いやすい。 水性一液タイプ(すべり止め剤入り)の弾力性にとんだ塗膜は、ひび割れしにくく、耐久性にも優れ、防水効果を高めます。
用途屋上・ベランダなどの簡易防水・防じん・美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途屋上・ベランダ標準重ね塗り回数(回)下塗り/1回塗り、上塗り/2回塗り乾燥時間(時間)【夏30℃】上塗り1以上、下塗り1以上【冬10℃】上塗り4以上、下塗り2以上使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐久
NT下塗り用塗料(BP) トーホーNT下塗り用塗料(BP)トーホー
339税込373
1個(18mL)
当日出荷
NTシリーズ各種塗装の下塗りに最適です。
用途より一層、上塗りの色が引き立たせたい時に使います。仕様うすめ液:クリヤー樹脂専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(200mL)ほか
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。危険物の性状水溶性
水性Vトップ #100 H 上塗 DNT(大日本塗料)水性Vトップ #100 H 上塗DNT(大日本塗料)
75,980税込83,578
1セット(15kg)
3日以内出荷
1) 非危険物であり 、安全性が高 く環境に優しい 。 2)水道水での 希釈 が可能 で あ る。 3)耐候性、光沢保持性にすぐれている。 4)塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 5)密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様2液性規格社内規格 、 JPMS 31 鋼構造物用水性耐候性塗料 上塗り塗料 3 級膜厚(μm)標準:30希釈剤上水使用上の注意(1.)被塗面の油、湿気、じんあい、その他の付着物は完全に除去する。(2.)使用時には、主剤を十分に撹拌して均一な状態にした後、撹拌しながら硬化剤を規定の割合で混合する。 均一な状態にした後、撹拌しながら規定の範囲内で希釈を行い、更に十分に攪拌すること。 混合比率、希釈手順を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3.)希釈は上水を使用すること。(4.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使用すること。(5.)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6.)一度に厚塗りすると、乾燥不良となり、仕上がり塗膜外観を損なうことがあるので、適正な膜厚で塗装すること。(7.)塗装終了後の使用機器は直ちに水洗する。 乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(8.)没水部への適用は避けること。(9.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 3時間 2時間 1時間 50分 25分半硬化 10時間 8時間 4時間 3時間 1.5時間
CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント)CRペイント 上塗 エコニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(20kg)
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。 JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。 有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。 塗膜の光沢が長時間保持できます。 下塗り塗膜との密着性が優れています。 作業性が優れています。 塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。JIS規格JIS K 5516主な用途鋼構造物膜厚(μm)標準:25/回希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性油性特性ツヤ出し関連資料※製品カタログ(3.48MB)標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14塗回数1適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
VトップH上塗シルバー DNT(大日本塗料)VトップH上塗シルバーDNT(大日本塗料)
43,980税込48,378
1セット(18kg)
3日以内出荷
1)耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 2)美しい金属光沢と平滑な塗膜に仕上がる。
仕様3液性シルバー膜厚(μm)標準:15希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型危険等級使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)VトップH上塗用シンナー以外のシンナーを使用しないこと。 VトップH中塗用シンナーなどのシンナーを使用するとゲル化するおそれがある。(5)美しい平滑な塗り上がりを特徴としているので必要以外の刷毛返しをしない。危険物の類別指定可燃物/第四類危険物の品名可燃性固体類/第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 30 分 15 分 10 分 5分半硬化 3 時間 1 時間 40 分 30 分危険物の性状非水溶性
ビラレス上塗 DNT(大日本塗料)ビラレス上塗DNT(大日本塗料)
45,980税込50,578
1セット(8kg)
5日以内出荷
貼紙剥離効果にすぐれる。 耐候性にすぐれる。
用途刷毛、ローラー エアスプレー粘度23℃ 83KU主な用途密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85希釈剤ビラレス上塗シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8L希釈率(%)刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15光沢つや有り特性耐候膜厚40μm可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間危険物の性状非水溶性調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)加熱残分(%)62標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
VトップH上塗 DNT(大日本塗料)VトップH上塗DNT(大日本塗料)
14,980税込16,478
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様2液性粘度68KU/23℃膜厚(μm)標準:30/ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2特性密着性、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.12、(エアレス)0.15塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)加熱残分(%)63(白・淡彩色)
ビラレス上塗シンナー DNT(大日本塗料)ビラレス上塗シンナーDNT(大日本塗料)
7,698税込8,468
1缶(4L)
5日以内出荷
貼紙剥離効果にすぐれる。 耐候性にすぐれる。
用途刷毛、ローラー エアスプレー特性耐候、シンナー粘度23℃ 83KU主な用途密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85希釈剤ビラレス上塗シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)刷毛、ローラー:0~5、エアレス:5~15光沢つや有り膜厚40μm可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間危険物の性状非水溶性調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)加熱残分(%)62標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25
ハイポン 50 上塗 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ハイポン 50 上塗 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料 耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。 耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用 長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。 集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。ホワイト適合塗料変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)主な用途鉄部、鋼構造物膜厚(μm)はけ・ローラー/30、 エアレス/30塗布方法はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装標準重ね塗り回数(回)1回危険等級乾燥時間(時間)16時間以上(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)油性 or 水性油性混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)特性耐水性、耐薬品危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)塗料タイプポリウレタン樹脂上塗り塗料
ネオプライマーCF 川上塗料ネオプライマーCF川上塗料
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ変性アルキド樹脂系さび止め塗料。 乾燥が速く美しい仕上がり。 鉛・クロムフリー設計。 幅広い上塗り適正強溶剤塗料も焼付け塗料も上塗りが出来ます。
用途一般鉄骨・手摺など屋内外の各種金属の下塗り。特性さび止め適合塗料(主な上塗塗料)ネオアルキコート・ネオクイック・ネオスーパー、ウレオール300,600・プラストリー630主な用途指触乾燥時間(分)30(5℃)、10(20℃)、6(30℃)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)60(5℃)、20(20℃)、12(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗装間隔10時間~6ヶ月(5℃)、5時間~6ヶ月(20℃)、3時間~6ヶ月(30℃)塗付量(kg/m2)(エアレス)0.17、(はけ)0.15
油性下地強化シーラー サンデーペイント油性下地強化シーラーサンデーペイント(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用とうめい成分合成樹脂(ビニル樹脂)主な用途外壁・サイディング、塀使用場所屋外用タイプビニル樹脂系シーラー指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルビニル
油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) カンペハピオ油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)カンペハピオ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(0.5L)
当日出荷
[上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。
用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級アズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性
カンペOFP上塗 関西ペイントカンペOFP上塗関西ペイント
7,398税込8,138
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料仕上平 滑比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79主な用途希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢つや有り特性耐候、速乾危険物の性状非水溶性適合下塗りカンペOFP下塗塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)60(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
Dー21プライマー速乾 DNT(大日本塗料)Dー21プライマー速乾DNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1缶(20kg)
4日以内出荷
鋼板面に強固に密着し、すぐれた防食性を有する。 特殊なアルキド樹脂の働きにより、塗装後早期にハンドリングが可能である。 油性、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル等の巾広い塗料が上塗りできる。
仕様1液性粘度90KU/23℃主な用途膜厚(μm)標準:35、ウエット:50密度(g/cm3)【塗料】1.60/23℃、【揮発分】0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)120、(10℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量20kg希釈率(%)【刷毛】0~5、【エアレス】0~10光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)180、(10℃)120、(20℃)30、(30℃)25特性速乾、プライマー、防食性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛】0.14、【エアレス】0.17下地処理ISO-St3(SSPC-SP3)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小8時間、(20℃)最大6ヶ月/最小6時間、(30℃)最大6ヶ月/最小4時間加熱残分(%)80
多用途下塗り ロックペイント多用途下塗りロックペイント(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。仕様水性、ツヤなしホワイトタイプ低VOCエマルション系分類非危険物主な用途モルタル、コンクリート希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内希釈率(%)0~10特性付着性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池透明成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲタイプ油性乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)主な用途コンクリート、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐久危険物の性状非水溶性
水性シーラー アサヒペン水性シーラーアサヒペン(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
当日出荷
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。ライトレモン主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート使用場所屋内外兼用特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
油性シーラー アサヒペン油性シーラーアサヒペン(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(1L)ほか
当日出荷
下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。透明(クリヤ)使用場所屋外用特性防水、耐久主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分 冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら