工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール
使用場所屋内外兼用
希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ。
トラスコ品番161-2258
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、低粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部
トラスコ品番855-0831
材質主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤
質量(g)160
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8785-94
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量42mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1246
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色黒
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
9日以内出荷
亜鉛メッキのヤケの補修や色調合わせに最適な化粧塗料です。鏡面光沢仕上げでアルミ亜鉛合金メッキに一番近いメタリックシルバーに仕上がります。光輝性亜鉛フレークを含有することにより、亜鉛メッキと同様の退色機能を実現しました。塗装時のタレもなく、作業性は抜群です。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。
トラスコ品番855-0801
材質主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)158
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8536-66
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量13mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1248
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
先端がスポンジタイプで、プッシュするだけで、マジック感覚で塗れる、新しいタイプの塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作に最適です。
用途室内のかべ紙への絵や、文字描き、タッチアップなどに。
木部、鉄部、紙などにも使用できます。
主な用途木部、鉄部、紙
使用場所屋内用
特性耐久、つやなし、耐候
種別つやなし
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
色白
主な用途コンクリート、鉄部
エスコ品番EA934SJ-2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量53mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。
キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。
補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。
石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。
表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.3
塗料タイプアクリル
商品タイプ使い切り本体
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ペンキマーカー
モノタロウ
¥249
税込¥274
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ使い切り本体
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0806
材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤
質量(g)158
主な用途船舶、鉄部
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8601-60
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1248
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。高密度の塗膜が50μmの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
主な用途船舶、鉄部
トラスコ品番855-0811
材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)100
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8615-22
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量66mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1248
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2259
セット内容容器の内蓋
質量(g)48
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途タッチアップ、補修用
刷毛幅(mm)5
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
トラスコ品番161-2257
セット内容容器の内蓋
質量(g)50
種類刷毛
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
材質(毛)PET100
主な用途塗装用、高粘度用
刷毛幅(mm)25
材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。
様々な部材へ直接塗布できます。
装飾に最適なメタリック仕上げ
驚異の密着力
高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。
鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止
メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾
その他
仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)
仕上メタリック仕上げ
主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾
標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈
塗布方法刷毛塗り
塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)
使用場所屋内外
色調ブラス色
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)
特性耐候
塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0823
材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
質量(g)170
主な用途船舶、鉄部
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-8692-78
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量59mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1247
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。
用途ローラーバケットSX用内容器
迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!。フック機能が付き、容器にかけることができる。さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)。用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。
用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤
材質(柄部)PP
材質(毛)化繊
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[幅広く使える]幅広い用途に使用できる多用途タイプ。アルミ、ステンレスの塗装も可能。[錆からガード]さび止め剤配合。鉄部をサビからガード。[美しいツヤ]エナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が長時間持続する油性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / コンクリート / モルタル など [プラスチック]硬質塩ビ / アクリル / ABS / FRP など
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 or 油性タッチ専用うすめ液 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[速乾タイプ]すぐに乾く速乾タイプ。[美しいツヤ]水性、油性よりも優れたエナメル調の美しいツヤ仕上り、光沢が持続するラッカータイプです。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約1以上【冬期】約2以上
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.05
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 など
色とうめい
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 など
色あかさび
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上
塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15
乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間
容器寸法(Φ×mm)30Φ×65
洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1型はふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
2型は段付きプレス缶、スーパープレス缶にフィットします。内容器の種類の中では、特に厚みと強度があるのがポイントです。「かえし」部分が刷毛をしごくのに便利です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
サラブレッドの姉妹品です。毛先を絶妙な角度に斜め加工しました。刷毛先をすーっと伸ばせば目地刷毛のように使用できます。養生の困難な場所を塗ったり、角度を利用できるので、刷毛のアゴ部分に塗料が溜まらずボテ付きも減らせます。
用途水性塗料用
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
主な用途水性塗料用
刷毛幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
コンパクトで倒れない刷毛保存箱。セパレート式なので、その日に使う刷毛を内箱ごと入れ替えるだけ!。水性塗料を使用した場合、ブラシパッ君も入ります。クッション付きの持ち手で疲れづらい!。6inchのローラー使用時に、ハンドルがセンターに!。内箱は交換品にて追加で購入が可能です。
用途刷毛の保存用に。現場の刷毛の持ち運びなどに。
年数を重ねた木材を美しく仕上げる
塗膜型水性木材保護塗料
DURABILITY(耐候性)
超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。
BEAUTY(美観性)
あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。
USABILITY(作業性)
刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。
基本性能
防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。
安全性
低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。
美観性
数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護
仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料
規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合
主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護
塗装(回数)2
乾燥時間(時間)1~2
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性
関連資料製品カタログ(0.41MB) ノンロットブルーノ全色見本(0.75MB)
塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)
下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし
危険物の類別非危険物
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ