34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。 対比目盛付きだからわかりやすい。 かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。 種別先丸 材質ポリプロピレン 幅(mm)約20 厚さ(mm)約4.7(除目盛) 全長(mm)318 質量(g)約32/本 目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
539 税込593
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(5本)
539 税込593
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

プラスチック製で軽いかくはんヘラです。 塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷


1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 仕様補修用カップセット用ミキシングバー 全長(mm)225 タイプレギュラー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
999 税込1,099
当日出荷

1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Noxudol(ノックスドール)攪拌棒
エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用 アズワン品番67-6435-71 危険物の類別非危険物
1缶
2,998 税込3,298
3日以内出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm)700 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)約200~700 ブレード径(Φmm)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷


材質ポリプロピレン 仕様対比目盛 先角 10:1/先丸 10:1 4:1 セット内容先角 10本/先丸 10本 寸法(mm)315 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

DNT(大日本塗料)エポニックスAL
特殊エポキシの耐食性に加え、アルミ顔料との併用により極めてすぐれた防食性を発揮する。 素地調整が2種又は3種ケレンでもすぐれた防錆力と付着力を発揮する。 シルバー仕上げの場合は上塗としても使用できる。
仕様2 液性 シルバー 粘度(23℃)88KU 密度(23℃)塗料 1.30、揮発分 0.86 希釈剤エポニックスシンナーA 危険等級 使用上の注意(1)被塗面の油、湿気、じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4)塗装間隔は規定範囲内で塗り重ねること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。(5)希釈には必ずエポニックスシンナーAを使用すること。(6)塗装終了後使用機器は直ちにエポニックスシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り:0~10、エアレス塗装:0~15 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2 時間1時間 30 分 15 分半硬化 24 時間12 時間 8 時間6 時間 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

DNT(大日本塗料)エポオール
あらゆる旧塗膜との付着性にすぐれ、ほとんどの上塗塗料が塗装できる。 素地調整が3種ケレン ISO St2 でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗り替え用及びブラスト 処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた防食性を発揮する。
仕様2液性 規格JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号 粘度(23℃)85KU 密度(23℃)塗料1.35、揮発分0.86 希釈剤エポオールシンナー 危険等級 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。希釈には必ずエポオールシンナーを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにエポオールシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)ローラー塗装 0~5 エアレス塗装 5~10 光沢3分つや 危険物の性状非水溶性 塗装間隔温度 5℃ 最小48時間 最大30日温度 20℃ 最小16時間 最大30日温度 30℃ 最小12時間 最大30日 温度 40℃ 最小8時間 最大30日
1セット(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポオール#40下塗
1)素地調整が2種ケレン(ISO-St3)、3種ケレンでも優れた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗り替え用及び ブラスト処理が不可能な場合に適している。 2)無公害特殊防錆顔料の効果により、非常に優れた防食性を発揮する。 3)エアレス塗装時の作業性にすぐれ、厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性 規格JIS K 5551 C 種 1 号・2 号 膜厚(μm)標準:50 希釈剤エポオールシンナーA 危険等級 使用上の注意(1.)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2.)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。 混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。(3.)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。(4.)規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。 尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。(5.)希釈には必ずエポオールシンナーAを使用すること。(6.)塗装終了後の使用機器は直ちにエポオールシンナーAで十分に洗浄する。 一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 光沢つや消し 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃指触 4 時間 2 時間 1 時間40 分半硬化 20 時間15 時間 10 時間6 時間 危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)調色セット
容器とホルダーだけでなく、調色に必要な攪拌棒(各種)とフタがついています。
用途塗料の調色に。 トラスコ品番389-2843 セット内容容器50枚、ホルダー1個、攪拌棒、フタ3枚 材質容器、フタ:低密度ポリエチレン、ホルダー、攪拌棒:ポリプロピレン(PP) 容量(L)3
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムとセル模様がコントロール出来るカタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本。スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個。ウッドパネル20x25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)
用途フルイドアート用 トラスコ品番594-6192 セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個ウッドパネル20×25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付) 危険物の類別非危険物
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用 トラスコ品番594-4595 セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版) 危険物の類別非危険物
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
淡褐色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH2.5±0.5 液性酸性 比重1.26±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気刺激のある酸臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニス、油性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。特に中性になっていますので木部に対しても木焼け等の影響がありません。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
主な用途 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。その後水洗して下さい。(6)水洗出来ない場合は、残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いてから、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 淡褐色 pH7.0~9.0 比重1.20±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気溶剤臭 外観淡褐色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木部専用剥離剤です。 2液ウレタンが簡単にはく離できます。 酸性タイプで既存塗膜を強力にはく離しますが、木焼けが少ないのも特徴です。
用途木材の塗膜剥離に使用。 主な用途 使用方法1.使用前に均一になるように攪拌してください。2.キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けてください。3.取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。4.刷毛、ローラー等で、剥離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置してください。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜と剥離剤は回収してください。5.1回の剥離作業で完全に剥離しない場合は、残膜部分に、剥離剤を再塗付して、4の作業を行ってください。6.最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜と剥離剤残渣を、完全に取り除いてください。7.再塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等を始めメラミン樹脂系,アクリル樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤はサンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH12.0±0.5 比重1.22±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)