乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所室内
特性ツヤ消し
主成分エマルション
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘度(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)20~30/回
指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)50~65
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。
種別屋内かべ用塗料
タイプゼロVOC塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。
かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。
ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。
VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等
種別水性つや消し
主な用途室内かべ、浴室かべ
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
使用場所屋内用
指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
特性つや消し
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シントークロスコート エコはビニルクロスの張り替えの手間、廃棄物の処理、建材等から放出されるホルムアルデヒド等の問題を解決するために開発した環境対応型1液エマルション塗料です。
・シックハウス症候群の要因の一つである建材の接着剤から放出されるホルムアルデヒドを塗料に配合される特殊薬剤で科学的に吸着、分解、再放出を防ぎます。
・VOCフリーで超低臭、施工直後からほとんど臭気が残らないため、安心してご使用いただけます。
・落ち着いた光沢感、品のある雰囲気をそのまま生かしビニルクロス同様の仕上り感が得られます。
・艶あり、艶消しタイプがあります。
用途・ビニルクロス、塩ビクロス(汚れ防止、撥水など特殊加工されたものは除く)
・その他モルタル、ボード類
色白
荷姿18kg
主成分非トルエン・キシレン塗料
主な用途モルタル
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水
抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。
用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部
使用場所室内
特性ツヤ消し
主成分エマルション
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粘度(23℃)80KU~95KU
硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20
膜厚(μm)20~30/回
指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15
密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00
希釈剤水道水
塗布方法刷毛・ローラー、スプレー
希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10
標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間
加熱残分(%)50~65
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264
主な用途屋内の木部
内容量(kg)4
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
用途屋内木部の保護・着色に。
主な用途屋内木部
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶消し
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他
温度(℃)初留点:166、乾点:176
法規制化審法:(9)-1690
外観液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
粘度(mm2/s)1.50(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他
温度(℃)初留点:227、乾点:254
法規制化審法:(9)-1690
外観液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
粘度(mm2/s)3.85(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(14.1kg)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他
温度(℃)初留点:185、乾点:198
法規制化審法:(9)-1690
外観液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
粘度(mm2/s)1.59(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13.8kg)
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他
温度(℃)初留点:171、乾点:191
法規制化審法:(9)-1690
外観液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
粘度(mm2/s)1.9(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13.7kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他
温度(℃)初留点:115、乾点:140
法規制化審法:(9)-1690
外観液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
粘度(mm2/s)0.81(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード