ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適
セット内容丸筆#2、平筆#2、#8
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
材質化繊
全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178
毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12
毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型
毛材豚毛
適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー
毛丈(mm)14
全長(mm)213
キャップ部分が筆になっています。
用途金属、木材製のドアや屋外門扉、家電等のちょっとしたキズ隠し、マーキング、文字書きに
エスコ品番EA934SF-12
色エクリュ(生成色)
質量(g)85
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容平筆#8、#12
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#8)186、(#12)190
毛丈(mm)(#8)13、(#12)16
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#8)7、(#12)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに
多彩なストロークの描写に
セット内容丸筆#6、#10
適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。
全長(mm)(#6)183、(#10)195
毛丈(mm)(#6)16、(#10)24
毛材化繊毛
毛幅(mm)(#6)4、(#10)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。又、小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。
材質(柄部)木
セット数10本組
材質(毛)PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。
こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
材質(毛)馬毛
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
常用のペンキ筆としてプロによく愛用され、毛腰が強いので塗料になじみ、太い文字から細い文字まで書き易い筆です。
また水性塗料にも使われます。
毛材馬毛
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
幅(mm)37
奥行(mm)13
毛材PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ
材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
容器内には、仕切り板が付いており、筆に付いた塗料を調えることが出来ます。
また容器側面には筆置き付き、蓋にはロックが付いているため、持ち運びに便利です。
用途多めの塗料を使用したい時などに。
トラスコ品番206-5622
材質ABS樹脂
色黒
容量(mL)200
質量(g)120.0
寸法(外径×高さ)(mm)110×50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
さらに小さな部品や細部の塗装に便利に使えるのが面相筆・小。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
大きさ小
材質(毛)馬毛
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな部分の塗装に適しているのが面相筆。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用
大きさ中
材質(毛)馬毛
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆はサイズを選ぶことで作業の能率アップになり、さらにモデルの仕上がりも違ってきます。
平筆01は幅約2.5mm。カーモデルのエンジン部分などのように複雑な形状でしかも面積のあるパーツの塗装に最適です。
軸は汗を吸い取り、手になじみやすい木製。毛は腰が強く、塗料の切れのよい馬の毛を使用しました。
用途塗装用
幅(mm)約2.5
材質(毛)馬毛
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
仕様表示ラベル付
材質(本体・フタ・筆芯)ポリプロピレン、( 筆毛)塩化ビニル+アクリル共重合体
RoHS指令(10物質対応)対応
小ハケ付の容器です。ふたの先に小刷毛がついています
用途容器
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハケ:化繊
色半透明
水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。
用途ポスターカラーの面塗りなど
材質(毛)山羊100%
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。
あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。
凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。
モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
全長(mm)170
アロー盤用補修塗料です
番号(日塗工)L25-70B
品種盤用パーツ
内容量(mL)15
塗装色グレー
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
高級原毛として知られる「コリンスキーセーブル」(イタチの一種)を使用した高級面相筆です。
国内の熟練職人により高精度に仕上げられ、穂先のまとまりの良さ、程よいコシ、塗料の含みの良さ、持ちやすい中太タイプのグリップなど、繊細な塗装に求められる作業性を追求しました。
グリップは高品質なパールホワイト塗装仕上げ。1/35や1/48のミリタリーフィギュア、飛行機のコクピットなど細部の塗装に最適。
さらに、ヒストリカルフィギュアなどの繊細な塗装作業、一般的な絵画用としても使えます。
用途塗装用
材質(毛)コリンスキーセーブル(イタチの一種)の毛
模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
用途塗装用
細字、版下、デザインなどに幅広くお使いいただける筆。
穂先が細くまとまりが良いので、細やかな文字や絵を書きやすい。
用途ホビー、工作、小物などの塗装に
材質(軸)竹
材質(毛)馬毛・ナイロン混毛
適合塗料水性塗料
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい塗装仕上げはまず筆先のコンディションから。
塗装後に筆を長期間保管する時はもちろん、日頃のメンテナンスとして使用することで穂先のコンディションを最適な状態に保ちます。
リンス成分により穂先のけばだちを防ぎ、ノリ成分が穂先を固めて保管時の型崩れも防止。
モデリングブラシPROIIなどの獣毛筆に特に効果的です。
用途塗装用
色乳白色
危険物の類別非危険物
1本(23mL)
¥273
税込¥300
欠品中
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン
全長(mm)約83
毛丈(mm)10
材質(柄部)ポリスチレン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ