8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式ADR-65(ミニ) 質量(kg)1.61 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 回転速度(min-1[r.p.m])0~2500 ボール径(Φmm)28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

大塚刷毛製造マルテーラッカーマザール
エコ商品
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。 仕様エアー式/手持ち式 付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ 全長(mm)650 質量(kg)1.42 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 羽根(Φmm)100 使用空気圧力(MPa)0.6 シャフト長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2
1個
54,980 税込60,478
当日出荷


大塚刷毛製造マルテーウルトラボールマザール
エコ商品
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト 型式ADR-65 質量(kg)2.13 回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)564 素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

フロアトップアクア フォルティス アトミクス 動画あり
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。 成分水性コンク二液ウレタン樹脂 主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート 養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時) 使用場所屋内外 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 上塗塗装可能時間23℃で1時間 希釈液水(硬化剤にのみ使用) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、プライマー 関連資料製品仕様
1セット(3.6kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。●一斗缶・ペール缶等に固定して使用します。
用途固定式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様エアー式/固定・フック式・ウルトラボール付きシャフト 型式MA-P 出力(W)45トルク0.45N.m 回転数(min-1[r.p.m])1000 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.49 本機シャフト系(mm)12 先端ボール径(mm)64 シャフト長さ(mm)324 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途 成分純水100% 規格電池工業会規格(S0404)適合品 導電率1μS/cm以下 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,398 税込2,638
翌日出荷

●ウルトラボールマザール用シャフト。●穴の空いた特殊形状ヘッドの回転により、強力な竜巻状の渦を発生させます。●専用のジョイントを取り付けてシャフトを攪拌機に差し込むだけで簡単に装着。塗料の飛び散り・容器への接触による異物の混入も防げます。 ●吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途ウルトラボールマザール用 型式L-320 全長(mm)318 質量(kg)1.017 シャフト径(Φmm)12 寸法・サイズ(mm)ボール64×63 素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷