一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質特殊鋼
寸法(mm)300、ブレード:28
全長(mm)300
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)500、ブレード:28
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。
幅(mm)20
全長(mm)240
材質ポリアセタール
質量(g)27
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:68
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードダブルブレード
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)440、ブレード:80
チャック寸法(mm)10、13
ブレード多羽ブレード
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質鉄
形状スクリュー型ダブルブレード
寸法(mm)500、ブレード:60
全長(mm)500
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
六角軸対辺(mm)6.35
ブレード径(Φmm)60
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。
適合機種チャック付ドリル用
材質スチール
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。
インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。
ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
材質本体:SUS304
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
対応機種電気ドリル
適正回転数(min-1)約200~約700
スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状スクリュー型ダブルブレード
対応機種電器ドリル
適合チャック10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)400
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
攪拌がスムーズにでき、塗料缶からすくい別の容器にそそぐ事も可能なDIY用に特化したお玉!。混ぜる、すくう、そそぐが出来るDIYに特化したおたま。本体に開いた3箇所の穴のおかげで塗料が混ざりやすくなっています。塗料をすくえるので、塗料を別の容器に移す際に活躍します。底面が特殊形状のた本体を立てておくことができます。
用途DIY用品/塗装用具
材質PP
全長(mm)約285
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP、PE
容量(L)18
耐熱温度(℃)80
上部径(Φmm)300
底径(Φmm)275
高さ(mm)330
仕様内容器
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711
材質/仕上イオン交換水(100%)
質量(kg)4
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)4
適合規格A1~A2相当
アズワン品番64-8324-88
適合JIS規格JIS K 0557
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。
仕様刃付け加工なし
タイプ貫通型
板厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ポリプロピレン
3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
形状スクリュー型3枚羽根ブレード
対応機種電器ドリル
適合チャック10mmチャック・13mmチャック
サイズ(mm)420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)500
シャフト径(Φmm)11
適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒
材質再生プラスチック
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番557-5010
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)2000
高さ(mm)197
全高(mm)197
口内径(Φmm)142
底径(Φmm)外径118
目盛間隔(mL)500
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。
適合機種電気ドリル
寸法(mm)600、ブレード:100
チャック寸法(mm)13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
仕様目盛付
材質PP
耐熱温度(℃)120
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。
(油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用
仕様容量/40g:固化可能量/約400mL
時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
1缶(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様エアー式/手持ち式
付属品ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)650
質量(kg)1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
羽根(Φmm)100
使用空気圧力(MPa)0.6
シャフト長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質アルミダイカスト
寸法(mm)135
タイプアルミダイカスト製
ねじ径(mm)12・13
お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、塗料、接着剤などの撹拌。
タイプ薄刃
材質(柄部)木(ローズウッド)
材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様50~60L用
材質アルミダイカスト
寸法(mm)180
タイプアルミダイカスト製
ねじ径(mm)12・13
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 コック付 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。
活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。
持ち運びやすい【取っ手】付きです。
電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途
成分純水100%
規格電池工業会規格(S0404)適合品
導電率1μS/cm以下
適合規格A2
外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式ADR-65
質量(kg)2.13
回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
本機シャフト系(mm)12
先端ボール径(mm)64
シャフト長さ(mm)564
素材ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ