特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。
水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。
塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。
その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。
紙管内径(Φ)6.5
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。
泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
使い捨ての安価タイプの万能ローラーです。一般的な水性塗料~溶剤塗料に対応します。
用途万能用
毛丈(mm)11
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
粘度の高い防水塗料用に、毛丈が短く脱毛しにくいローラーです。
用途万能用・防水用
毛丈(mm)10
適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)25
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般
毛丈(mm)20
種類ローラー
穴径(Φmm)6.5
材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
主な用途外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。
用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途平滑面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
毛丈20mmの長繊維を採用することで、含み・吐き出し性能が高く、飛散が少ない外装用ローラーです。泡の発生が極めて少なく、脱毛も抑えています。
水性塗料から溶剤系塗料まで幅広く対応しています。
用途外装、屋根、床面に特に適しています。
毛丈(mm)20
サイズスモール
種類ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。
極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。
反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。
用途内装、鉄部に対応します。
毛丈(mm)4
サイズスモール
種類ローラー
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード