18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D40ブラック キャップストップ
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)45 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
699 税込769
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック キャップストップ
エコ商品
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)31 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
639 税込703
当日出荷

岡田装飾金物D40ブラック天井Sブラケット
エコ商品
適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)64 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
659 税込725
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック 天井Sブラケット
エコ商品
適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)34 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
619 税込681
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック Sブラケット
エコ商品
適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)58 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
639 税込703
当日出荷

岡田装飾金物D40ブラック Sブラケット
エコ商品
適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)74 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
659 税込725
当日出荷

岡田装飾金物D40ブラック TOPカバー
エコ商品
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)79 適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

岡田装飾金物D30ブラック TOPカバー
エコ商品
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D30 材質/仕上スチール/ブラック塗装 質量(g)63 適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。 RoHS指令(10物質対応)対応 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用の目安18(1m2に対して/回) 主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(500g)
689 税込758
3日以内出荷

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6巻)ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)